Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 40260 søppeldeler, 17-5/32 tommers lengde, svart, pakke med 6 | AF7EQX 20XK06

AKRO-MILS 40260 søppeldeler, 17-5/32 tommers lengde, svart, pakke med 6

På lager
Vare: AF7EQX Modell: 40260Kryssreferanse: 20XK06

Få tak i det April 30, tirsdag
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
411NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkillevegger
FARGESvart
Divider RetningFra fremsiden til baksiden
Høyde9 9 / 64 "
Lengde17 39 / 250 "
Materialepolystyren
Bredde5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6425
Skipets høyde (cm)25.76
Skipets lengde (cm)46.12
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddepk. Antall.Pris
AKRO-MILS 40224 søppeldeler, 10-13/32 tommers lengde, svart, pakke med 6 | AF7EQV 20XK04 402243 1 / 2 "10 13 / 32 "7 / 32 "6282NOK
AKRO-MILS 40234 søppeldeler, 14-1/8 tommers lengde, svart, pakke med 6 | AF7EQW 20XK05 402344 13 / 32 "14 1 / 8 "17 / 64 "6352NOK
AKRO-MILS 41230 søppeldeler, 1/8 tommers lengde, svart, pakke med 6 | AF7EQY 20XK07 412304 5 / 16 "1 / 8 "4 11 / 16 "6166NOK
AKRO-MILS 41250 søppeldeler, 1/4 tommers lengde, svart, pakke med 6 | AF7EQZ 20XK08 412506 1 / 8 "1 / 4 "15 13 / 32 "6655NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 40260 søppeldeler, 17-5/32 tommers lengde, svart, pakke med 6
411NOK /pakke