AKRO-MILS 39120GRN Beholder med festet lokk, 12 gallon, 21-1/2 tomme lengde, 12-1/2 tomme høyde, grønn | AA8DWV 18C526

AKRO-MILS 39120GRN Beholder med festet lokk, 12 gallon, 21-1/2 tomme lengde, 12-1/2 tomme høyde, grønn

På lager
Vare: AA8DWV Modell: 39120GRNKryssreferanse: 18C526

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

702NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPåsatt lokkebeholder
Kapasitet12 gal.
FARGEGrønn
Høyde12 "
Innvendig bunnlengde17 7 / 8 "
Innvendig bunnbredde12 3 / 8 "
Innvendig høyde12 "
Innvendig lengde18 7 / 16 "
Innvendig topplengde19 3 / 4 "
Innvendig toppbredde14 3 / 16 "
Innvendig bredde13 1 / 4 "
Lengde20 "til 22"
Lastekapasitet12 gal.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde12 1 / 2 "
Utenfor lengde21 1 / 2 "
Utenfor bredde15 1 / 4 "
Package Antall6
Volum1.62 cu. ft.
Volumkapasitet1.62 cu. ft.
Bredde14 "til 16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9025
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)41.28
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tilbehør: RU843HR1420
    • Den høyfaste, industrielle polymerbeholderen har maksimal laste- og volumkapasitet på henholdsvis 12 gallons og 1.62 kubikkfot.
    • Akro-Mils 39120GRN er en beholder med festet lokk som har en teksturert bunn for å gi bedre grep på transportbånd, hengelåsøye for sikkerhet og forsterkede stålhengselstifter for jevn betjening av lokk.
    • RU843HR1420

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor breddeKapasitetFARGEPackage AntallHøydeInnvendig høydeInnvendig lengdeInnvendig breddePris
AKRO-MILS 39120RED Beholder med festet lokk, 12 gallon, 21-1/2 tomme lengde, 12-1/2 tomme høyde, rød | AA8DWU 18C525 39120RED15 1 / 4 "12 gal.Rød612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "702NOK
AKRO-MILS 39170 Beholder med festet lokk, 17 gallon, 21-1/2 tommers lengde, 17 tommers høyde, grå | AA9BGF 1BZ16 3917015 1 / 4 "17 gal.Grå312 "15 3 / 4 "19 3 / 4 "14 1 / 2 "807NOK
AKRO-MILS 39-0854W023 Beholder med festet lokk, 8 gallon, 21-1/2 tommers lengde, 9 tommers høyde, grå | AD9ZNP 4W023 39-0854W02315 "8 gal.Grå--8 5 / 8 "18 1 / 2 "12 1 / 2 "619NOK
AKRO-MILS 391204W024 Beholder med festet lokk, 21-1/2 tomme lengde, 12-1/2 tomme høyde, grå | AD9ZNQ 4W024 391204W02415 "12 gal.Grå--12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "666NOK
AKRO-MILS 39085BLÅ Beholder med festet lokk, 8.5 gallon, 21-1/2 tommers lengde, 9 tommers høyde, blå | AE4JRF 5LA32 39085BLÅ15 1 / 4 "8 gal.Blå68 "til 10"7 5 / 8 "18 1 / 2 "12 1 / 2 "619NOK
AKRO-MILS 39120BLÅ Beholder med festet lokk, 12 gallon, 21-1/2 tomme lengde, 12-1/2 tomme høyde, blå | AE4JRG 5LA33 39120BLÅ15 1 / 4 "12 gal.Blå612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "727NOK
AKRO-MILS 39170BLÅ Beholder med festet lokk, 17 gallon, 21-1/2 tommers lengde, 17 tommers høyde, blå | AE4JRH 5LA34 39170BLÅ15 1 / 4 "17 gal.Blå312 "15 3 / 4 "19 3 / 4 "14 1 / 2 "807NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 39120GRN Beholder med festet lokk, 12 gallon, 21-1/2 tomme lengde, 12-1/2 tomme høyde, grønn
702NOK / enhet