AKRO-MILS 37682GRÅ Beholder, 23-3/4 tommers lengde, 15-3/4 tommers bredde, grå | AE7JRJ 5YN14

AKRO-MILS 37682GREY beholder, 23-3/4 tommers lengde, 15-3/4 tommers bredde, grå

På lager
Vare: AE7JRJ Modell: 37682GREYKryssreferanse: 5YN14

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

957NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakContainer
FARGEGrå
Høyde12 "
Innvendig høyde12 "
Innvendig lengde22 "
Innvendig bredde14 "
Lengde22 "til 24"
Lastekapasitet125 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde12 1 / 4 "
Utenfor lengde23 3 / 4 "
Utenfor bredde15 3 / 4 "
Package Antall3
Stilsolid
Volum2.65 cu. ft.
Volumkapasitet2.65 cu. ft.
Bredde14 "til 16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.835
Skipets høyde (cm)33.66
Skipets lengde (cm)62.87
Skipets bredde (cm)42.55
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor lengdeHøydeInnvendig høydeUtenfor breddePackage AntallBreddeInnvendig lengdeInnvendig breddePris
AKRO-MILS 37288GRÅ Beholder, 15-3/4 tommers lengde, 11-3/4 tommers bredde, 8-1/4 tommers høyde, grå | AE7JRB 5YN07 37288GRÅ15 3 / 4 "8 "til 10"8"11 3 / 4 "1210 "til 12"14 "10 "483NOK
AKRO-MILS 37686GRÅ Beholder, 23-3/4 tommers lengde, 15-3/4 tommers bredde, grå | AE7JRK 5YN15 37686GRÅ23 3 / 4 "12 "16 "15 3 / 4 "214 "til 16"22 "14 "1 118 NOK
AKRO-MILS 37688GRÅ Beholder, 23-3/4 tommers lengde, 15-3/4 tommers bredde, grå | AE7JRL 5YN16 37688GRÅ23 3 / 4 "8 "til 10"8"15 3 / 4 "414 "til 16"22 "14 "750NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 37682GREY beholder, 23-3/4 tommers lengde, 15-3/4 tommers bredde, grå
957NOK / enhet