AKRO-MILS 37288GRÅ Beholder, 15-3/4 tommers lengde, 11-3/4 tommers bredde, 8-1/4 tommers høyde, grå | AE7JRB 5YN07

AKRO-MILS 37288GREY beholder, 15-3/4 tommers lengde, 11-3/4 tommers bredde, 8-1/4 tommers høyde, grå

På lager
Vare: AE7JRB Modell: 37288GREYKryssreferanse: 5YN07

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

483NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakContainer
FARGEGrå
Høyde8 "til 10"
Innvendig høyde8"
Innvendig lengde14 "
Innvendig bredde10 "
Lengde14 "til 16"
Lastekapasitet83 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde8 1 / 4 "
Utenfor lengde15 3 / 4 "
Utenfor bredde11 3 / 4 "
Package Antall12
Stilsolid
Volum0.88 cu. ft.
Volumkapasitet0.88 cu. ft.
Bredde10 "til 12"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)23.5
Skipets lengde (cm)42.55
Skipets bredde (cm)32.39
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor lengdeHøydeInnvendig høydeUtenfor breddePackage AntallBreddeInnvendig lengdeInnvendig breddePris
AKRO-MILS 37682GRÅ Beholder, 23-3/4 tommers lengde, 15-3/4 tommers bredde, grå | AE7JRJ 5YN14 37682GRÅ23 3 / 4 "12 "-15 3 / 4 "314 "til 16"22 "14 "957NOK
AKRO-MILS 37686GRÅ Beholder, 23-3/4 tommers lengde, 15-3/4 tommers bredde, grå | AE7JRK 5YN15 37686GRÅ23 3 / 4 "12 "16 "15 3 / 4 "214 "til 16"22 "14 "1 118 NOK
AKRO-MILS 37688GRÅ Beholder, 23-3/4 tommers lengde, 15-3/4 tommers bredde, grå | AE7JRL 5YN16 37688GRÅ23 3 / 4 "8 "til 10"8"15 3 / 4 "414 "til 16"22 "14 "750NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 37288GREY beholder, 15-3/4 tommers lengde, 11-3/4 tommers bredde, 8-1/4 tommers høyde, grå
483NOK / enhet