AKRO-MILS 37208GRÅ Beholder, 15-3/4 tommers lengde, 11-3/4 tommers bredde, 8-1/4 tommers høyde, grå | AE7JQZ 5YN05

AKRO-MILS 37208GREY beholder, 15-3/4 tommers lengde, 11-3/4 tommers bredde, 8-1/4 tommers høyde, grå

På lager
Vare: AE7JQZ Modell: 37208GREYKryssreferanse: 5YN05

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

455NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakContainer
FARGEGrå
Høyde8 "til 10"
Innvendig høyde8"
Innvendig lengde14 "
Innvendig bredde10 "
Lengde14 "til 16"
Lastekapasitet30 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde8 1 / 4 "
Utenfor lengde15 3 / 4 "
Utenfor bredde11 3 / 4 "
Package Antall12
Stilmesh
Volum0.88 cu. ft.
Volumkapasitet0.88 cu. ft.
Bredde10 "til 12"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)23.5
Skipets lengde (cm)42.55
Skipets bredde (cm)32.39
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor lengdeHøydeInnvendig høydeUtenfor breddePackage AntallStilBreddeInnvendig lengdePris
AKRO-MILS 37278GRÅ Beholder, 15-3/4 tommers lengde, 11-3/4 tommers bredde, 8-1/4 tommers høyde, grå | AE7JRA 5YN06 37278GRÅ15 3 / 4 "8 "til 10"8"11 3 / 4 "12Solid bunn/nettingssider10 "til 12"14 "500NOK
AKRO-MILS 37608GRÅ rettveggbeholder, 45 lbs. Lastekapasitet | AE7JRC 5YN08 37608GRÅ23 3 / 4 "8 "til 10"8"15 3 / 4 "4mesh14 "til 16"22 "664NOK
AKRO-MILS 37612GREY Container, 23-3/4 tommers lengde, 15-3/4 tommers bredde, 12-1/4 tommers høyde, grå | AE7JRD 5YN09 37612GRÅ23 3 / 4 "12 "12 "15 3 / 4 "3mesh14 "til 16"22 "713NOK
AKRO-MILS 37616GREY Container, 23-3/4 tommers lengde, 15-3/4 tommers bredde, 16-1/8 tommers høyde, grå | AE7JRE 5YN10 37616GRÅ23 3 / 4 "12 "16 "15 3 / 4 "2mesh14 "til 16"22 "784NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 37208GREY beholder, 15-3/4 tommers lengde, 11-3/4 tommers bredde, 8-1/4 tommers høyde, grå
455NOK / enhet