AKRO-MILS 35300GREY reir- og stabelbeholder, 29-1/2 tommers lengde, grå | AJ2JFA 5W879

AKRO-MILS 35300GREY reir- og stabelbeholder, 29-1/2 tommers lengde, grå

På lager
Vare: AJ2JFA Modell: 35300GREYKryssreferanse: 5W879

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

873NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbeholder
Kapasitet27.4 gal.
FARGEGrå
Innvendig bunnlengde23 1 / 2 "
Innvendig bunnbredde16 5 / 8 "
Innvendig høyde14 7 / 8 "
Innvendig lengde27 5 / 8 "
Innvendig topplengde25 "
Innvendig toppbredde18 1 / 4 "
Innvendig bredde17 1 / 4 "
Lengde26 "
Lastekapasitet100 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde15 "
Utenfor lengde29 1 / 2 "
Utenfor bredde19 1 / 2 "
Package Antall3
StilMassive vegger, solid bunn
Volumkapasitet3.70 cu. ft.
Bredde18 "til 20"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.69
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)77.47
Skipets bredde (cm)52.07
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 35300RED Rednings- og stabelbeholder, 29-1/2 tommers lengde, rød | AJ2HZD 5LA17 35300REDRød873NOK
AKRO-MILS 35300BLÅ Stack And Nest Container, 27.4 gal., 29 1/2 x 19 1/2 x 15 Tommer Størrelse, Blå | CJ3MUM 5LA18 35300BLÅ-873NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 35300GREY reir- og stabelbeholder, 29-1/2 tommers lengde, grå
873NOK / enhet