AKRO-MILS 35225GREY reir- og stabelbeholder, 23-1/2 tommers lengde, grå | AJ2JFF 5YN04

AKRO-MILS 35225GREY reir- og stabelbeholder, 23-1/2 tommers lengde, grå

På lager
Vare: AJ2JFF Modell: 35225GREYKryssreferanse: 5YN04

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

746NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbeholder
Kapasitet14.98 gal.
FARGEGrå
Høyde10 "til 12"
Innvendig bunnlengde18 "
Innvendig bunnbredde16 7 / 8 "
Innvendig høyde9 7 / 8 "
Innvendig lengde19 3 / 8 "
Innvendig topplengde19 3 / 8 "
Innvendig toppbredde18 1 / 4 "
Innvendig bredde17 1 / 4 "
Lengde22 "til 24"
Lastekapasitet70 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde10 "
Utenfor lengde23 1 / 2 "
Utenfor bredde19 1 / 2 "
Package Antall3
StilMassive vegger, solid bunn
Volumkapasitet2.00 cu. ft.
Bredde18 "til 20"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.52
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)52.07
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 35225RED Rednings- og stabelbeholder, 23-1/2 tommers lengde, rød | AJ2HYZ 5LA13 35225REDRød746NOK
AKRO-MILS 35225BLÅ reir- og stabelbeholder, 23-1/2 tommers lengde, blå | AJ2HZA 5LA14 35225BLÅBlå746NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 35225GREY reir- og stabelbeholder, 23-1/2 tommers lengde, grå
746NOK / enhet