AKRO-MILS 35200RED Rednings- og stabelbeholder, 19-1/2 tommers lengde, rød | AJ2HYU 5KY97

AKRO-MILS 35200RED reir- og stabelbeholder, 19-1/2 tommers lengde, rød

På lager
Vare: AJ2HYU Modell: 35200RØDKryssreferanse: 5KY97

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

381NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 504
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbeholder
Kapasitet6.1 gal.
FARGERød
Høyde8 "til 10"
Innvendig bunnlengde15 1 / 4 "
Innvendig bunnbredde11 1 / 2 "
Innvendig høyde7 7 / 8 "
Innvendig lengde18 "
Innvendig topplengde15 3 / 4 "
Innvendig toppbredde12 3 / 8 "
Innvendig bredde11 3 / 4 "
Lengde18 "til 20"
Lastekapasitet55 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde8"
Utenfor lengde19 1 / 2 "
Utenfor bredde13 1 / 2 "
Package Antall504
StilMassive vegger, solid bunn
Volumkapasitet0.80 cu. ft.
Bredde12 "til 14"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)36.83
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 35200BLUE reir- og stabelbeholder, 19-1/2 tommers lengde, blå | AJ2HYV 5KY98 35200BLÅBlå6381NOK
AKRO-MILS 35200GREY reir- og stabelbeholder, 19-1/2 tommers lengde, grå | AJ2JEY 5W877 35200GRÅGrå6381NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 35200RED reir- og stabelbeholder, 19-1/2 tommers lengde, rød
381NOK / enhet