AKRO-MILS 35195RED Rednings- og stabelbeholder, 19-1/2 tommers lengde, rød | AJ2HYW 5KY99

AKRO-MILS 35195RED reir- og stabelbeholder, 19-1/2 tommers lengde, rød

På lager
Vare: AJ2HYW Modell: 35195RØDKryssreferanse: 5KY99

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

504NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbeholder
Kapasitet12.93 gal.
FARGERød
Høyde12 "
Innvendig bunnlengde14 5 / 8 "
Innvendig bunnbredde13 3 / 8 "
Innvendig høyde12 7 / 8 "
Innvendig lengde18 "
Innvendig topplengde15 1 / 2 "
Innvendig toppbredde14 1 / 2 "
Innvendig bredde13 1 / 2 "
Lengde18 "til 20"
Lastekapasitet90 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde13 "
Utenfor lengde19 1 / 2 "
Utenfor bredde15 1 / 2 "
Package Antall6
StilMassive vegger, solid bunn
Volumkapasitet1.70 cu. ft.
Bredde14 "til 16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.845
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)41.91
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 35195GREY reir- og stabelbeholder, 19-1/2 tommers lengde, grå | AJ2JFE 5YN03 35195GRÅGrå504NOK
AKRO-MILS 35195BLÅ Stack And Nest Container, 12.93 gal., 19 1/2 x 15 1/2 x 13 Tommer Størrelse, Blå, Stablebar | CJ3MUL 5LA10 35195BLÅBlå504NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 35195RED reir- og stabelbeholder, 19-1/2 tommers lengde, rød
504NOK / enhet