AKRO-MILS 35190RED Rednings- og stabelbeholder, 19-1/2 tommers lengde, rød | AJ2HYR 5KY95

AKRO-MILS 35190RED reir- og stabelbeholder, 19-1/2 tommers lengde, rød

På lager
Vare: AJ2HYR Modell: 35190RØDKryssreferanse: 5KY95

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

399NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbeholder
Kapasitet9 gal.
FARGERød
Høyde10 "til 12"
Innvendig bunnlengde14 3 / 4 "
Innvendig bunnbredde13 1 / 2 "
Innvendig høyde9 7 / 8 "
Innvendig lengde18 "
Innvendig topplengde15 1 / 2 "
Innvendig toppbredde14 1 / 2 "
Innvendig bredde13 1 / 2 "
Lengde18 "til 20"
Lastekapasitet65 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde10 "
Utenfor lengde19 1 / 2 "
Utenfor bredde15 1 / 2 "
Package Antall6
StilMassive vegger, solid bunn
Volumkapasitet1.20 cu. ft.
Bredde14 "til 16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)41.91
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 35190BLÅ reir- og stabelbeholder, 19-1/2 tommers lengde, blå | AJ2HYT 5KY96 35190BLÅBlå399NOK
AKRO-MILS 35190GREY reir- og stabelbeholder, 19-1/2 tommers lengde, grå | AJ2JEX 5W063 35190GRÅGrå399NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 35190RED reir- og stabelbeholder, 19-1/2 tommers lengde, rød
399NOK / enhet