AKRO-MILS 35185RED Rednings- og stabelbeholder, 18 tommers lengde, rød | AJ2HYP 5KY93

AKRO-MILS 35185RED Red og stabelbeholder, 18 tommers lengde, rød

På lager
Vare: AJ2HYP Modell: 35185RØDKryssreferanse: 5KY93

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

379NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbeholder
Kapasitet5.69 gal.
FARGERød
Høyde8 "til 10"
Innvendig bunnlengde14 1 / 8 "
Innvendig bunnbredde9 1 / 8 "
Innvendig høyde8 7 / 8 "
Innvendig lengde16 "
Innvendig topplengde15 "
Innvendig toppbredde10 "
Innvendig bredde10 1 / 8 "
Lengde18 "til 20"
Lastekapasitet60 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde9"
Utenfor lengde18 "
Utenfor bredde11 "
Package Antall6
StilMassive vegger, solid bunn
Volumkapasitet0.70 cu. ft.
Bredde10 "til 12"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 35185BLÅ reir- og stabelbeholder, 18 tommers lengde, blå | AJ2HYQ 5KY94 35185BLÅBlå379NOK
AKRO-MILS 35185GREY reir- og stabelbeholder, 18 tommers lengde, grå | AJ2JFD 5YN02 35185GRÅGrå379NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 35185RED Red og stabelbeholder, 18 tommers lengde, rød
379NOK / enhet