AKRO-MILS 33228GREY Divider Box, 22-3/8 Inch Length, 17-3/8 Inch Width, 8 Inch Height, Gray | AD9ZNU 4W028

AKRO-MILS 33228GREY skilleboks, 22-3/8 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 8 tommers høyde, grå

På lager
Vare: AD9ZNU Modell: 33228GREYKryssreferanse: 4W028

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

595NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkilleboks
FARGEGrå
SkillefargeSvart
FinishGlatt (ribbet)
Innvendig høyde7 7 / 16 "
Innvendig lengde20 1 / 8 "
Innvendig bredde15 1 / 8 "
Lastekapasitet50 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange11
Antall skilleautomater kort15
Utenfor høyde8"
Utenfor lengde22 3 / 8 "
Utenfor bredde17 3 / 8 "
Package Antall3
Volum1.3 cu. ft.
Volumkapasitet1.3 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0475
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)59.37
Skipets bredde (cm)46.69
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Akro-Mils 33-228 gitter delbar oppbevaringsboks er ideell for overføringsapplikasjoner under arbeid og for sortering av inventar.

Egenskaper:

  • Den har polypropylenkonstruksjon som motstår de fleste løsemidler og kjemikalier.
  • Ristene er støpt med bokstav-/tallsystem.
  • Enheten har sterke stablefelger og utvendig ribbe for å gi ekstra styrke.

Kompatibelt tilbehør:

  • Akro-Mils 41228 (kort) & 42228 (lang) Avdelere: Disse enhetene tillater underinndeling av beholderne for å designe tilpassede rom for å møte lagringsbehov.
  • Akro-Mils 33023 Lokk: Disse gjennomsiktige lokkene festes sikkert til kanten av gitterbokser for å holde innholdet rent, men likevel synlig.
  • Akro-Mils 35010 Etikettholdere: Disse industrielle polymeretikettholderne kan klippes inn i veskens leppe på alle sider. De brukes til merking av innholdet i søppelkasser.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den minste størrelsen på rom som kan lages?

A. Med skillevegger kan du bygge hundrevis av tilpassede rom så små som 1-1/8 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellFARGEUtenfor lengdeUtenfor breddePackage AntallPris
AKRO-MILS 33228BLUE Divider Box, 22-3/8 Inch Length, 17-3/8 Inch Width, 8 Inch Height, Blue | AC3DYW 2RV49 33228BLÅBlå22 3 / 8 "17 3 / 8 "3595NOK
AKRO-MILS 33228RED Divider Box, 22-3/8 Inch Length, 17-3/8 Inch Width, 8 Inch Height, Red | AC3DYX 2RV50 33228REDRød22 3 / 8 "17 3 / 8 "3595NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 33228GREY skilleboks, 22-3/8 tommers lengde, 17-3/8 tommers bredde, 8 tommers høyde, grå
595NOK / enhet