Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 31168BLU Skuffebeholder, 12 tommers lengde, 5-5/8 tommers bredde, 4-5/8 tommers høyde, blå | AD8GUJ 4KEZ9

AKRO-MILS 31168BLU skuffbeholder, 12 tommers lengde, 5-5/8 tommers bredde, 4-5/8 tommers høyde, blå

På lager
Vare: AD8GUJ Modell: 31168BLUCross Ref: 4KEZ9 / 20XK54
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
220NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuffebeholder
FARGEBlå
Høyde4 "til 5"
Lengde16 "til 18"
Lastekapasitet25 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde4 5 / 8 "
Utenfor lengde18 "
Utenfor bredde5 9 / 16 "
Package Antall6
Volum0.21 cu. ft.
Volumkapasitet0.21 cu. ft.
Bredde5 "til 6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)14.3
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)16.66
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 31168BLU skuffbeholder, 12 tommers lengde, 5-5/8 tommers bredde, 4-5/8 tommers høyde, blå
220NOK / enhet