Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 31148BLU Skuffebeholder, 18 tommers lengde, 3-3/4 tommers bredde, 4-5/8 tommers høyde, blå | AA2AEX 10A147

AKRO-MILS 31148BLU skuffbeholder, 18 tommers lengde, 3-3/4 tommers bredde, 4-5/8 tommers høyde, blå

På lager
Vare: AA2AEX Modell: 31148BLUKryssref.: 10A147 / 10A148

Få tak i det April 26, Fredag
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
127NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuffebeholder
FARGEBlå
Høyde4 "til 5"
Lengde16 "til 18"
Lastekapasitet20 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde4 5 / 8 "
Utenfor lengde18 "
Utenfor bredde3 3 / 4 "
Package Antall6
Volum0.14 cu. ft.
Volumkapasitet0.14 cu. ft.
Bredde3 "til 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)14.3
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)12.07
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 31148BLU skuffbeholder, 18 tommers lengde, 3-3/4 tommers bredde, 4-5/8 tommers høyde, blå
127NOK / enhet