Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30796BLACK Stack And Nest Bin, 8-7/8 tommers lengde, svart | AC9NUB 3HRZ8

AKRO-MILS 30796SORT stabel- og reirbeholder, 8-7/8 tommers lengde, svart

På lager
Vare: AC9NUB Modell: 30796BLACKKryssreferanse: 3HRZ8
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
72NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStack og Nest Bin
FARGEBlack
Høyde5 "til 6"
Innvendig høyde4 9 / 10 "
Innvendig lengde6 3 / 25 "
Innvendig bredde4"
Lengde8 "til 10"
Lastekapasitet6 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde5"
Utenfor lengde8 7 / 8 "
Utenfor bredde6 5 / 8 "
Package Antall10
Bredde6 "til 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.08
Skipets bredde (cm)19.38
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor lengdeHøydeInnvendig høydeUtenfor breddePackage AntallBreddeInnvendig lengdeInnvendig breddePris
AKRO-MILS 30716BLACK Stack And Nest Bin, 11-7/8 tommers lengde, svart | AC9NUC 3HRZ9 30716SVART11 7 / 8 "5 "til 6"4 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "til 8"9 3 / 25 "4"95NOK
AKRO-MILS 30776BLACK Stack And Nest Bin, 17 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde | AC9NUT 3HTA1 30776SVART17 7 / 8 "6 "til 8"6 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "til 8"14 8 / 9 "3 4 / 5 "150NOK
AKRO-MILS 30718BLACK Stack And Nest Bin, 11 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde | AC9NUU 3HTA2 30718SVART11 7 / 8 "5 "til 6"4 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "til 10"9"5 3 / 4 "141NOK
AKRO-MILS 30778BLACK Stack And Nest Bin, 17 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde | AC9NUV 3HTA3 30778SVART17 7 / 8 "6 "til 8"6 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "til 10"14 4 / 5 "5 1 / 2 "182NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30796SORT stabel- og reirbeholder, 8-7/8 tommers lengde, svart
72NOK / enhet