Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30776BLACK Stack And Nest Bin, 17 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde | AC9NUT 3HTA1

AKRO-MILS 30776SORT stabel- og reirbeholder, 17 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde

På lager
Vare: AC9NUT Modell: 30776BLACKKryssref: 3HTA1

Få tak i det April 26, Fredag
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
150NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStack og Nest Bin
FARGESvart
Høyde6 "til 8"
Innvendig høyde6 9 / 10 "
Innvendig lengde14 8 / 9 "
Innvendig bredde3 4 / 5 "
Lengde16 "til 18"
Lastekapasitet24 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde7"
Utenfor lengde17 7 / 8 "
Utenfor bredde6 5 / 8 "
Package Antall10
Bredde6 "til 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5265
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)47.94
Skipets bredde (cm)19.38
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor lengdeHøydeInnvendig høydeUtenfor breddePackage AntallBreddeInnvendig lengdeInnvendig breddePris
AKRO-MILS 30796BLACK Stack And Nest Bin, 8-7/8 tommers lengde, svart | AC9NUB 3HRZ8 30796SVART8 7 / 8 "5 "til 6"4 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "til 8"6 3 / 25 "4"72NOK
AKRO-MILS 30716BLACK Stack And Nest Bin, 11-7/8 tommers lengde, svart | AC9NUC 3HRZ9 30716SVART11 7 / 8 "5 "til 6"4 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "til 8"9 3 / 25 "4"95NOK
AKRO-MILS 30718BLACK Stack And Nest Bin, 11 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde | AC9NUU 3HTA2 30718SVART11 7 / 8 "5 "til 6"4 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "til 10"9"5 3 / 4 "141NOK
AKRO-MILS 30778BLACK Stack And Nest Bin, 17 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde | AC9NUV 3HTA3 30778SVART17 7 / 8 "6 "til 8"6 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "til 10"14 4 / 5 "5 1 / 2 "182NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30776SORT stabel- og reirbeholder, 17 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde
150NOK / enhet