Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 305A6 Insight Bin Lokk, 10-1/2 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 2-1/8 tommers høyde, pakke med 6 | AE8XMX 6GDL8

AKRO-MILS 305A6 innsiktsbokslokk, 10-1/2 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 2-1/8 tommers høyde, pakke med 6

På lager
Vare: AE8XMX Modell: 305A6Kryssreferanse: 6GDL8
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
821NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInsight Bin lokket
FARGEFjern
Materialepolykarbonat
Utenfor dybde10-1 / 2 "
Utenfor høyde2 1 / 8 "
Utenfor bredde4 1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)7.95
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)13.03
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tilbehør: AE8XMW

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor høydeUtenfor breddepk. Antall.Pris
AKRO-MILS 305A2 Insight Bin Lokk, 5-1/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 2-1/8 tommers høyde, pakke med 8 | AE8XMT 6GDL4 305A22 1 / 8 "4 1 / 8 "8885NOK
AKRO-MILS 305A4 Insight Bin Lokk, 7-1/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 2-1/8 tommers høyde, pakke med 8 | AE8XMV 6GDL6 305A42 1 / 8 "4 1 / 8 "8967NOK
AKRO-MILS 305B2 Insight Bin Lokk, 10-1/2 tommers lengde, 5-3/8 tommers bredde, 3-1/4 tommers høyde, pakke med 6 | AE8XMZ 6GDN0 305B23 1 / 4 "5 3 / 8 "6883NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 305A6 innsiktsbokslokk, 10-1/2 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 2-1/8 tommers høyde, pakke med 6
821NOK /pakke