AKRO-MILS 30290BLÅ Super Størrelse Bin, 29-1/4 tommers lengde, 18-3/8 tommers bredde, 12 tommers høyde, blå | AC8HZH 3AJ63

AKRO-MILS 30290BLÅ Super Størrelsesboks, 29-1/4 tommers lengde, 18-3/8 tommers bredde, 12 tommers høyde, blå

På lager
Vare: AC8HZH Modell: 30290BLUEKryssreferanse: 3AJ63

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

897NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSuper størrelse søppel
FARGEBlå
Høyde12 "
Innvendig bunnlengde24 3 / 4 "
Innvendig høyde11 3 / 8 "
Innvendig lengde26 1 / 8 "
Innvendig bredde16 9 / 16 "
Lengde26 "
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange3
Utenfor høyde12 "
Utenfor lengde29 1 / 4 "
Utenfor bredde18 3 / 8 "
Package Antall1
Volumkapasitet2.88 cu. ft.
Bredde18 "til 20"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)76.84
Skipets bredde (cm)49.23
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 30290YELLO Super Størrelsesboks, 29-1/4 tommers lengde, 18-3/4 tommers bredde, 12 tommers høyde, gul | AC8GTG 3AA10 30290YELLOGul-897NOK
AKRO-MILS 30290RED Super Size Bin, 29-1/4 tommers lengde, 18-3/8 tommers bredde, 12 tommers høyde, rød | AC8HZG 3AJ61 30290REDRød-897NOK
AKRO-MILS 30290SCLAR Super Size-beholder, 29-1/4 tommers lengde, 18-3/8 tommers bredde, 12 tommers høyde, klar | AD3NPL 40K425 30290SKLARFjern-1 067 NOK
AKRO-MILS 30290GREY Super Size Bin, 29 1/4 x 18 3/8 x 12 Tommer Størrelse, Grå, Stablebar | CJ3PDJ 45MV78 30290GRÅ--897NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30290BLÅ Super Størrelsesboks, 29-1/4 tommers lengde, 18-3/8 tommers bredde, 12 tommers høyde, blå
897NOK / enhet