AKRO-MILS 30289RED Super Size Bin, 23-7/8 tommers lengde, 18-1/4 tommers bredde, 12 tommers høyde, rød | AD8VQW 4MXK6

AKRO-MILS 30289RED Super Size Bin, 23-7/8 tommers lengde, 18-1/4 tommers bredde, 12 tommers høyde, rød

På lager
Vare: AD8VQW Modell: 30289RØDKryssreferanse: 4MXK6

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

849NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSuper størrelse søppel
FARGERød
Høyde12 "
Innvendig bunnlengde19 1 / 4 "
Innvendig høyde11 1 / 8 "
Innvendig lengde20 3 / 4 "
Innvendig bredde16 "
Lengde22 "til 24"
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange3
Utenfor høyde12 "
Utenfor lengde23 7 / 8 "
Utenfor bredde18 1 / 4 "
Package Antall1
Volum2.18 cu. ft.
Volumkapasitet2.18 cu. ft.
Bredde18 "til 20"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.564
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)63.18
Skipets bredde (cm)48.9
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Akro-Mils 30289 super-size bin er ideell for oppbevaring av små komponenter og maskindeler på stål- eller trådhyller, stålvogner eller dukker. Denne superstore beholderen er egnet for å separere små komponenter i produksjonslinjer, bilindustri, produksjon og elektriske applikasjoner.

Egenskaper:

  • Den har høykvalitets polymerkonstruksjon for motstand mot svake syrer og alkalier samtidig som den opprettholder strukturell integritet.
  • Den har flere rom for å holde ulike deler i separate seksjoner og kan stables for å minimere plassbehovet i trange rom.
  • Konstruksjonen i ett stykke forhindrer at væsker kommer inn i beholderen fra bunnen.

Kompatibelt tilbehør:

  • Skillevegger: Disse søppeldelere brukes til å lage separate rom i søppelkassen.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvor mange spilleautomater har denne Akro-Mils 30289 supersize-bingen?

A. Den har 3 skillespor.

Sp. Hva er lagringskapasiteten til denne Akro-Mils 30289 super-size beholderen?

A. Den har en lastlagringskapasitet på 300 lb.

Produktvarianter

ProduktModellFARGELastekapasitetPackage AntallPris
AKRO-MILS 30289SCLAR Super Størrelsesboks, 23-7/8 tommers lengde, 18-1/4 tommers bredde, 12 tommers høyde, klar | AD3NPK 40K424 30289SKLARFjern300 lb.-1 057 NOK
AKRO-MILS 30289BLÅ Super Size Bin, 23-7/8 tommers lengde, 18-1/4 tommers bredde, 12 tommers høyde, blå | AD8VQX 4MXK7 30289BLÅBlå300 lb.-849NOK
AKRO-MILS 30289YELLO Super Size Bin, 23-7/8 tommers lengde, 18-1/4 tommers bredde, 12 tommers høyde, gul | AD8VQY 4MXK8 30289YELLOGul300 lb.-849NOK
AKRO-MILS 30289GRÅ Super Størrelse Bin, 23 7/8 x 18 1/4 x 12 Tommer Størrelse, Grå, Stablebar | CJ3PDG 45MV77 30289GRÅ---849NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30289RED Super Size Bin, 23-7/8 tommers lengde, 18-1/4 tommers bredde, 12 tommers høyde, rød
849NOK / enhet