AKRO-MILS 30286RED Super Size Bin, 23-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 7 tommers høyde, rød | AD8VQT 4MXK3

AKRO-MILS 30286RED Super Size bin, 23-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 7 tommers høyde, rød

På lager
Vare: AD8VQT Modell: 30286RØDKryssreferanse: 4MXK3

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

533NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSuper størrelse søppel
FARGERød
Høyde6 "til 8"
Innvendig bunnlengde19 5 / 16 "
Innvendig høyde6 1 / 8 "
Innvendig lengde20 7 / 8 "
Innvendig bredde9 1 / 8 "
Lengde22 "til 24"
Lastekapasitet200 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange3
Utenfor høyde7"
Utenfor lengde23 7 / 8 "
Utenfor bredde11 "
Package Antall4
Volum0.67 cu. ft.
Volumkapasitet0.67 cu. ft.
Bredde10 "til 12"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.314
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)63.18
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGELastekapasitetPackage AntallPris
AKRO-MILS 30286SCLAR Super Størrelsesboks, 23-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 7 tommers høyde, klar | AD3NPG 40K421 30286SKLARFjern200 lb.4595NOK
AKRO-MILS 30286BLÅ Super Size Bin, 23-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 7 tommers høyde, blå | AD8VQU 4MXK4 30286BLÅBlå200 lb.4533NOK
AKRO-MILS 30286YELLO Super Size Bin, 23-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 7 tommers høyde, gul | AD8VQV 4MXK5 30286YELLOGul300 lb.4533NOK
AKRO-MILS 30286GREY Super Size Bin, 23 7/8 x 11 x 7 tommer størrelse, grå, stablebar, 200 lb lastekapasitet | CJ3PDK 45MV74 30286GRÅgrå--533NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30286RED Super Size bin, 23-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 7 tommers høyde, rød
533NOK / enhet