AKRO-MILS 30284SCLAR Super Size-beholder, 23-7/8 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 7 tommers høyde, klar | AD3NPF 40K420

AKRO-MILS 30284SCLAR Super Size-beholder, 23-7/8 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 7 tommers høyde, klar

På lager
Vare: AD3NPF Modell: 30284SCLARKryssref: 40K420

Få tak i det April 23, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

610NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSuper størrelse søppel
FARGEFjern
Høyde6 "til 8"
Innvendig bunnlengde19 3 / 8 "
Innvendig høyde6 1 / 8 "
Innvendig lengde20 7 / 8 "
Innvendig bredde6 3 / 8 "
Lengde22 "til 24"
Lastekapasitet200 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange1
Utenfor høyde7"
Utenfor lengde23 7 / 8 "
Utenfor bredde8 1 / 4 "
Package Antall4
Volum0.47 cu. ft.
Volumkapasitet0.47 cu. ft.
Bredde8 "til 10"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.188
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)63.18
Skipets bredde (cm)23.5
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 30284RED Super Size Bin, 23-7/8 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 7 tommers høyde, rød | AA2AAX 10A040 30284REDRød4511NOK
AKRO-MILS 30284YELLO Super Size Bin, 23-7/8 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 7 tommers høyde, gul | AA2AAY 10A041 30284YELLOGul4511NOK
AKRO-MILS 30284BLÅ Super størrelse bin, 23-7/8 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 7 tommers høyde, blå | AA2AAZ 10A042 30284BLÅBlå4511NOK
AKRO-MILS 30284GREY Super Size Bin, 23 7/8 x 8 1/4 x 7 Tommer Størrelse, Grå, Stablebar | CJ3PDE 45MV73 30284GRÅ--511NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30284SCLAR Super Size-beholder, 23-7/8 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 7 tommers høyde, klar
610NOK / enhet