AKRO-MILS 30281SCLAR Super Size Bin, 20 tommers lengde, 12-3/8 tommers bredde, 8 tommers høyde, klar | AD3NPC 40K417

AKRO-MILS 30281SCLAR Super Size-beholder, 20 tommers lengde, 12-3/8 tommers bredde, 8 tommers høyde, klar

På lager
Vare: AD3NPC Modell: 30281SCLARKryssref: 40K417

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

474NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSuper størrelse søppel
FARGEFjern
Høyde8 "til 10"
Innvendig bunnlengde15 1 / 2 "
Innvendig høyde7 3 / 8 "
Innvendig lengde16 7 / 8 "
Innvendig bredde10 11 / 16 "
Lengde20 "til 22"
Lastekapasitet200 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange3
Utenfor høyde8"
Utenfor lengde20 "
Utenfor bredde12 3 / 8 "
Package Antall3
Volum0.79 cu. ft.
Volumkapasitet0.79 cu. ft.
Bredde12 "til 14"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)33.99
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 30281BLÅ Super størrelse bin, 20 tommers lengde, 12-3/8 tommers bredde, 8 tommers høyde, blå | AA9XHZ 1HL97 30281BLÅBlå3471NOK
AKRO-MILS 30281RED Super Size Bin, 20 tommers lengde, 12-3/8 tommers bredde, 8 tommers høyde, rød | AC8HYX 3AJ43 30281REDRød3471NOK
AKRO-MILS 30281YELLO Super Size Bin, 20 tommers lengde, 12-3/8 tommers bredde, 8 tommers høyde, gul | AC8HYZ 3AJ49 30281YELLOGul3471NOK
AKRO-MILS 30281GREY Super Size Bin, 20 x 12 3/8 x 8 tommer størrelse, grå, stablebar, 200 lb lastekapasitet | CJ3PDF 45MV70 30281GRÅ--471NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30281SCLAR Super Size-beholder, 20 tommers lengde, 12-3/8 tommers bredde, 8 tommers høyde, klar
474NOK / enhet