AKRO-MILS 30280SCLAR Super Size Bin, 20 tommers lengde, 12-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, klar | AD3NPB 40K416

AKRO-MILS 30280SCLAR Super Size-beholder, 20 tommers lengde, 12-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, klar

På lager
Vare: AD3NPB Modell: 30280SCLARKryssref: 40K416

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

528NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSuper størrelse søppel
FARGEFjern
Høyde6 "til 8"
Innvendig bunnlengde15 1 / 2 "
Innvendig høyde5 3 / 8 "
Innvendig lengde16 7 / 8 "
Innvendig bredde10 11 / 16 "
Lengde20 "til 22"
Lastekapasitet200 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange3
Utenfor høyde6"
Utenfor lengde20 "
Utenfor bredde12 3 / 8 "
Package Antall4
Volum0.58 cu. ft.
Volumkapasitet0.67 cu. ft.
Bredde12 "til 14"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.909
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)33.99
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 30280RED Super Size Bin, 20 tommers lengde, 12-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, rød | AC8HYU 3AJ40 30280REDRød4383NOK
AKRO-MILS 30280BLÅ Super Size Bin, 20 tommers lengde, 12-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, blå | AC8HYV 3AJ41 30280BLÅBlå4383NOK
AKRO-MILS 30280YELLO Super Size Bin, 20 tommers lengde, 12-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, gul | AC8HYW 3AJ42 30280YELLOGul4383NOK
AKRO-MILS 30280GREY Super Size Bin, 20 x 12 3/8 x 6 tommer størrelse, grå, stablebar, 200 lb lastekapasitet | CJ3PDD 45MV69 30280GRÅ--383NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30280SCLAR Super Size-beholder, 20 tommers lengde, 12-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, klar
528NOK / enhet