AKRO-MILS 30270GRØN Hang/stabelbeholder, 11 tommers høyde, 16-1/2 tommers bredde, 18 tommers lengde, grønn | AC3DZT 2RV74

AKRO-MILS 30270GRØN Hang/stabelbeholder, 11 tommers høyde, 16-1/2 tommers bredde, 18 tommers lengde, grønn

På lager
Vare: AC3DZT Modell: 30270GREENKryssreferanse: 2RV74

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

759NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGEGrønn
Høyde10 "til 12"
Innvendig bunnlengde14 "
Innvendig høyde10 1 / 4 "
Innvendig lengde17 1 / 8 "
Innvendig bredde14 3 / 4 "
Lengde18 "til 20"
Lastekapasitet75 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange3
Utenfor høyde11 "
Utenfor lengde18 "
Utenfor bredde16 1 / 2 "
Package Antall3
Bredde16 "til 18"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.593
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

  • Tilbehør: 40270

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 30270STONE henge-/stablebeholder, 11 tommers høyde, 16-1/2 tommers bredde, 18 tommers dybde, stein | AB3MWM 1UGP2 30270STEINStone3759NOK
AKRO-MILS 30270BLACK Henge-/stablebeholder, 11 tommers høyde, 16-1/2 tommers bredde, 18 tommers lengde, svart | AC9NTX 3HRZ4 30270SVARTSvart3759NOK
AKRO-MILS 30270SCLAR Henge-/stablebeholder, 11 tommers høyde, 16-1/2 tommers bredde, 18 tommers lengde, klar | AD8GRK 4KET5 30270SKLARFjern3587NOK
AKRO-MILS 30270BLÅ henge/stable bin, 11 tommers høyde, 16-1/2 tommers bredde, 18 tommers lengde, blå | AE7JHD 5YM94 30270BLÅBlå3759NOK
AKRO-MILS 30270RED Henge-/stablebeholder, 11 tommers høyde, 16-1/2 tommers bredde, 18 tommers lengde, rød | AE7JHE 5YM95 30270REDRød3759NOK
AKRO-MILS 30270YELLO Henge-/stablebeholder, 11 tommers høyde, 16-1/2 tommers lengde, 18 tommers lengde, gul | AE7JHF 5YM96 30270YELLOGul3759NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30270GRØN Hang/stabelbeholder, 11 tommers høyde, 16-1/2 tommers bredde, 18 tommers lengde, grønn
759NOK / enhet