AKRO-MILS 30260BLUE Henge-/stablebeholder, 10 tommers høyde, 11 tommers bredde, 18 tommers dybde, blå | AB3MWW 1UGR1

AKRO-MILS 30260BLÅ henge-/stablebeholder, 10 tommers høyde, 11 tommers bredde, 18 tommers dybde, blå

På lager
Vare: AB3MWW Modell: 30260BLUEKryssreferanse: 1UGR1

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

748NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGEBlå
Høyde10 "til 12"
Innvendig bunnlengde14 3 / 16 "
Innvendig høyde9 3 / 4 "
Innvendig lengde17 "
Innvendig bredde9 1 / 2 "
Lengde18 "til 20"
Lastekapasitet60 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange3
Utenfor høyde10 "
Utenfor lengde18 "
Utenfor bredde11 "
Package Antall6
Bredde10 "til 12"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 30260RED Henge-/stablebeholder, 10 tommers høyde, 11 tommers bredde, 18 tommers dybde, rød | AB3MWU 1UGP8 30260REDRød6748NOK
AKRO-MILS 30260YELLO Henge-/stablebeholder, 10 tommers høyde, 11 tommers bredde, 18 tommers dybde, gul | AB3MWV 1UGP9 30260YELLOGul6748NOK
AKRO-MILS 30260STONE henge-/stablebeholder, 10 tommers høyde, 11 tommers bredde, 18 tommers dybde, stein | AB3MWX 1UGR2 30260STEINStone6748NOK
AKRO-MILS 30260GRØN Hang/stabelbeholder, 10 tommers høyde, 11 tommers bredde, 18 tommers dybde, grønn | AB3MWY 1UGR3 30260GRØNGrønn6748NOK
AKRO-MILS 30260BLACK Henge-/stablebeholder, 10 tommers høyde, 11 tommers bredde, 18 tommers lengde, svart | AC9NUA 3HRZ7 30260SVARTSvart6748NOK
AKRO-MILS 30260SCLAR Henge-/stablebeholder, 10 tommers høyde, 11 tommers bredde, 18 tommers lengde, klar | AD8GRH 4KET3 30260SKLARFjern6656NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30260BLÅ henge-/stablebeholder, 10 tommers høyde, 11 tommers bredde, 18 tommers dybde, blå
748NOK / enhet