AKRO-MILS 30250YELLO Henge-/stablebeholder, 7 tommers høyde, 16-1/2 tommers bredde, 14-3/4 tommers lengde, gul | AE6ZFH 5W875

AKRO-MILS 30250YELLO henge-/stablebeholder, 7 tommers høyde, 16-1/2 tommers bredde, 14-3/4 tommers lengde, gul

På lager
Vare: AE6ZFH Modell: 30250YELLOKryssreferanse: 5W875

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

335NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGEGul
Innvendig bunnlengde12 "
Innvendig høyde6 3 / 4 "
Innvendig lengde14 "
Innvendig bredde14 3 / 4 "
Lengde14 "til 16"
Lastekapasitet75 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange3
Utenfor høyde7"
Utenfor lengde14 3 / 4 "
Utenfor bredde16 1 / 2 "
Package Antall6
Bredde16 "til 18"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)40.01
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 30250STONE henge/stablet bin, 7 tommers lengde, 16-1/2 tommers bredde, 14-3/4 tommers høyde, stein | AB3MWJ 1UGN8 30250STEINStone6335NOK
AKRO-MILS 30250GRØN Hang/stabelbeholder, 7 tommers høyde, 16-1/2 tommers bredde, 14-3/4 tommers lengde Grønn | AC3DZQ 2RV72 30250GRØNGrønn6335NOK
AKRO-MILS 30250RED Henge-/stablebeholder, 7 tommers høyde, 16-1/2 tommers bredde, 14-3/4 tommers lengde, rød | AC3TKR 2W076 30250REDRød6335NOK
AKRO-MILS 30250BLUE Henge-/stabelbeholder, 7 tommers høyde, 16-1/2 tommers bredde, 14-3/4 tommers lengde, blå | AC3TRT 2W780 30250BLÅBlå6335NOK
AKRO-MILS 30250BLACK Henge-/stabelbeholder, 7 tommers høyde, 16-1/2 tommers bredde, 14-3/4 tommers lengde, svart | AC9NTT 3HRY7 30250SVARTSvart6335NOK
AKRO-MILS 30250SCLAR Henge/stablet beholder, 7 tommers høyde, 16-1/2 tommers bredde, 14-3/4 tommers lengde, klar | AD8GRF 4KET1 30250SKLARFjern6279NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30250YELLO henge-/stablebeholder, 7 tommers høyde, 16-1/2 tommers bredde, 14-3/4 tommers lengde, gul
335NOK / enhet