Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30240SCLAR Henge-/stablebeholder, 7 tommers høyde, 8-1/4 tommers bredde, 14-3/4 tommers lengde, klar | AD8GRE 4KER9

AKRO-MILS 30240SCLAR henge-/stablebeholder, 7 tommers høyde, 8-1/4 tommers bredde, 14-3/4 tommers lengde, klar

På lager
Vare: AD8GRE Modell: 30240SCLARKryssreferanse: 4KER9
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
221NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGEFjern
Høyde6 "til 8"
Innvendig bunnlengde12 "
Innvendig høyde6 3 / 4 "
Innvendig lengde14 "
Innvendig bredde6 9 / 16 "
Lengde14 "til 16"
Lastekapasitet60 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange1
Utenfor høyde7"
Utenfor lengde14 3 / 4 "
Utenfor bredde8 1 / 4 "
Package Antall12
Bredde8 "til 10"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)40.01
Skipets bredde (cm)23.5
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 30240STONE henge/stablet bin, 7 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 14-3/4 tommers høyde, stein | AB3MWH 1UGN7 30240STEINStone12232NOK
AKRO-MILS 30240GRØN Hang/stabelbeholder, 7 tommers høyde, 8-1/4 tommers bredde, 14-3/4 tommers lengde, grønn | AC3DZP 2RV71 30240GRØNGrønn12232NOK
AKRO-MILS 30240RED Henge-/stabelbeholder, 7 tommers høyde, 8-1/4 tommers bredde, 14-3/4 tommers lengde, rød | AC3TKQ 2W075 30240REDRød12232NOK
AKRO-MILS 30240BLUE Henge-/stablebeholder, 7 tommers høyde, 8-1/4 tommers bredde, 14-3/4 tommers lengde, blå | AC3TRR 2W779 30240BLÅBlå12232NOK
AKRO-MILS 30240BLACK Henge-/stablebeholder, 7 tommers høyde, 8-1/4 tommers bredde, 14-3/4 tommers lengde, svart | AC9NTR 3HRY5 30240SVARTBlack12232NOK
AKRO-MILS 30240YELLO Hang/Stack Bin, 7 Inch Height, 8-1/4 Inch Width, 14-3/4 Inch Length, Yellow | AE6ZFG 5W874 30240YELLOGul12232NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30240SCLAR henge-/stablebeholder, 7 tommers høyde, 8-1/4 tommers bredde, 14-3/4 tommers lengde, klar
221NOK / enhet