Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30240BLUE Henge-/stablebeholder, 7 tommers høyde, 8-1/4 tommers bredde, 14-3/4 tommers lengde, blå | AC3TRR 2W779

AKRO-MILS 30240BLUE henge-/stableboks, 7 tommers høyde, 8-1/4 tommers bredde, 14-3/4 tommers lengde, blå

På lager
Vare: AC3TRR Modell: 30240BLUEKryssref.: 2W779 / 5TFT8, 5TFT9

Få tak i det April 26, Fredag
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
232NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGEBlå
Høyde6 "til 8"
Innvendig bunnlengde12 "
Innvendig høyde6 3 / 4 "
Innvendig lengde14 "
Innvendig bredde6 9 / 16 "
Lengde14 "til 16"
Lastekapasitet60 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange1
Utenfor høyde7"
Utenfor lengde14 3 / 4 "
Utenfor bredde8 1 / 4 "
Package Antall12
Bredde8 "til 10"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)40.01
Skipets bredde (cm)23.5
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 30240STONE henge/stablet bin, 7 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 14-3/4 tommers høyde, stein | AB3MWH 1UGN7 30240STEINStone12232NOK
AKRO-MILS 30240GRØN Hang/stabelbeholder, 7 tommers høyde, 8-1/4 tommers bredde, 14-3/4 tommers lengde, grønn | AC3DZP 2RV71 30240GRØNGrønn12232NOK
AKRO-MILS 30240RED Henge-/stabelbeholder, 7 tommers høyde, 8-1/4 tommers bredde, 14-3/4 tommers lengde, rød | AC3TKQ 2W075 30240REDRød12232NOK
AKRO-MILS 30240BLACK Henge-/stablebeholder, 7 tommers høyde, 8-1/4 tommers bredde, 14-3/4 tommers lengde, svart | AC9NTR 3HRY5 30240SVARTSvart12232NOK
AKRO-MILS 30240SCLAR Henge-/stablebeholder, 7 tommers høyde, 8-1/4 tommers bredde, 14-3/4 tommers lengde, klar | AD8GRE 4KER9 30240SKLARFjern12221NOK
AKRO-MILS 30240YELLO Henge-/stablebeholder, 7 tommers høyde, 8-1/4 tommers bredde, 14-3/4 tommers lengde, gul | AE6ZFG 5W874 30240YELLOGul12232NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30240BLUE henge-/stableboks, 7 tommers høyde, 8-1/4 tommers bredde, 14-3/4 tommers lengde, blå
232NOK / enhet