Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30235STONE henge/stablet bin, 10-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 5 tommers høyde, stein | AB3MWF 1UGN5

AKRO-MILS 30235STONE henge-/stablebeholder, 10-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 5 tommers høyde, stein

På lager
Vare: AB3MWF Modell: 30235STONEKryssreferanse: 1UGN5

Få tak i det April 26, Fredag
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
193NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGEStone
Høyde5 "til 6"
Innvendig bunnlengde9"
Innvendig høyde4 3 / 4 "
Innvendig lengde10 1 / 4 "
Innvendig bredde10 "
Lengde10 "til 12"
Lastekapasitet50 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange3
Utenfor høyde5"
Utenfor lengde10 7 / 8 "
Utenfor bredde11 "
Package Antall6
Bredde10 "til 12"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.459
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.16
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 30235GRØN Hang/stabelbeholder, 10-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 5 tommers høyde, grønn | AC3DZM 2RV69 30235GRØNGrønn6196NOK
AKRO-MILS 30235BLACK Hang/stablet bin, 10-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 5 tommers høyde, svart | AC9NTP 3HRY3 30235SVARTSvart6193NOK
AKRO-MILS 30235SCLAR Hang/stabelbeholder, 10-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 5 tommers høyde, klar | AD8GRB 4KER6 30235SKLARFjern6202NOK
AKRO-MILS 30235RED Henge/stablet bin, 10-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 5 tommers høyde, rød | AE6ZEX 5W865 30235REDRød6193NOK
AKRO-MILS 30235BLÅ henge/stable bin, 10-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 5 tommers høyde, blå | AE6ZEZ 5W867 30235BLÅBlå6193NOK
AKRO-MILS 30235YELLO Henge-/stablebeholder, 10-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 5 tommers høyde, gul | AE6ZFE 5W872 30235YELLOGul6193NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30235STONE henge-/stablebeholder, 10-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 5 tommers høyde, stein
193NOK / enhet