Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30220RED Henge-/stablebeholder, 3 tommers høyde, 4-1/8 tommers bredde, 7-3/8 tommers lengde, rød | AC3TKN 2W073

AKRO-MILS 30220RED henge-/stableboks, 3 tommers høyde, 4-1/8 tommers bredde, 7-3/8 tommers lengde, rød

På lager
Vare: AC3TKN Modell: 30220RØDKryssreferanse: 2W073
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
48NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 24
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGERød
Høyde3 "til 4"
Innvendig bunnlengde6"
Innvendig høyde2 13 / 16 "
Innvendig lengde6 3 / 4 "
Innvendig bredde3 7 / 16 "
Lengde6 "til 8"
Lastekapasitet10 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange1
Utenfor høyde3"
Utenfor lengde7 3 / 8 "
Utenfor bredde4 1 / 8 "
Package Antall24
Bredde4 "til 5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)21.27
Skipets bredde (cm)13.03
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 30220STONE henge-/stablebeholder, 7-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, stein | AB3MWB 1UGN1 30220STEINStone2448NOK
AKRO-MILS 30220GRØN Hang/stabelbeholder, 7-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, grønn | AC3DZJ 2RV66 30220GRØNGrønn2448NOK
AKRO-MILS 30220BLUE Henge-/stablebeholder, 7-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, blå | AC3TRP 2W777 30220BLÅBlå2448NOK
AKRO-MILS 30220BLACK Henge-/stablebeholder, 7-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, svart | AC9NTK 3HRX8 30220SVARTBlack2448NOK
AKRO-MILS 30220SCLAR Henge/stablet beholder, 7-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, klar | AD8GQY 4KER3 30220SKLARFjern2446NOK
AKRO-MILS 30220YELLO Henge-/stablebeholder, 7-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers høyde, 3 tommers høyde, gul | AE6ZFC 5W870 30220YELLOGul2448NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30220RED henge-/stableboks, 3 tommers høyde, 4-1/8 tommers bredde, 7-3/8 tommers lengde, rød
48NOK / enhet