Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30220BLUE Henge-/stablebeholder, 7-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, blå | AC3TRP 2W777

AKRO-MILS 30220BLUE henge-/stableboks, 7-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, blå

På lager
Vare: AC3TRP Modell: 30220BLUEKryssreferanse: 2W777

Få tak i det April 26, Fredag
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
48NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 24
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGEBlå
Høyde3 "til 4"
Innvendig bunnlengde6"
Innvendig høyde2 13 / 16 "
Innvendig lengde6 3 / 4 "
Innvendig bredde3 7 / 16 "
Lengde6 "til 8"
Lastekapasitet10 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange1
Utenfor høyde3"
Utenfor lengde7 3 / 8 "
Utenfor bredde4 1 / 8 "
Package Antall24
Bredde4 "til 5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)21.27
Skipets bredde (cm)13.03
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Akro-Mils 30220BLÅ plastoppbevaringsboks er ment å kontrollere lagerbeholdning, forkorte monteringstiden og redusere håndtering av deler. Den stables sikkert oppå lignende enheter, sitter på hyller og henger fra stativer, paneler, skinner og vogner.

Egenskaper:

  • Enhetens antisklistopp med forsterkede sideribber hindrer stablede søppelkasser i å forskyve seg fremover og spre seg når de stables.
  • Den leveres med en opphengsleppe i full bredde som støtter søppelkassen på hengende systemer.
  • Den har en buet bunnbeholder foran for enkelt å hente ut små deler.
  • Denne enheten har et stort etikettområde foran som muliggjør enkel koding og skanning.
  • Den ekstra brede stablehyllen gir stabilitet, sparer plass og forhindrer søl.

Kompatibelt tilbehør:

  • Akro-Mils 40220 skillelinjer: De gjør det mulig å lage tilpassbare romstørrelser. De kan brukes til å skille muttere / skruer / bolter, skole- og kontorrekvisita, og tilbehør til håndverk, sy og kunst.
  • Akro-Mils 30221CRY Lokk: Designet i ett stykke klikker raskt inn i innstøpte hull i Akro-Mils 30220-binger for enkel montering. De holder innholdet støvfritt og beskyttet.
  • Akro-Mils 29301 Kortholdere: De hjelper til med å tydelig identifisere beholderens innhold. Disse gjennomsiktige kortholderne passer lett inn i beholderens eksisterende kortholderspor.
  • Akro-Mils 30148 Veggmonterte stålskinner: Disse 48-tommers lange stålskinnene monteres sikkert til enhver vegg for å tillate henging av Akro-Mils 30220-binger.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er denne enheten laget av?

A. Akro-Mils 30220BLÅ beholder har en kraftig polypropylenkonstruksjon som er upåvirket av svake syrer og alkalier. Det gjør også enheten vann-, rust- og korrosjonssikker.

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 30220STONE henge-/stablebeholder, 7-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, stein | AB3MWB 1UGN1 30220STEINStone2448NOK
AKRO-MILS 30220GRØN Hang/stabelbeholder, 7-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, grønn | AC3DZJ 2RV66 30220GRØNGrønn2448NOK
AKRO-MILS 30220RED Henge-/stablebeholder, 3 tommers høyde, 4-1/8 tommers bredde, 7-3/8 tommers lengde, rød | AC3TKN 2W073 30220REDRød2448NOK
AKRO-MILS 30220BLACK Henge-/stablebeholder, 7-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, svart | AC9NTK 3HRX8 30220SVARTSvart2448NOK
AKRO-MILS 30220SCLAR Henge/stablet beholder, 7-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, klar | AD8GQY 4KER3 30220SKLARFjern2446NOK
AKRO-MILS 30220YELLO Henge-/stablebeholder, 7-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers høyde, 3 tommers høyde, gul | AE6ZFC 5W870 30220YELLOGul2448NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30220BLUE henge-/stableboks, 7-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, blå
48NOK / enhet