Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30210BLUE Henge-/stablebeholder, 5-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, blå | AC3TRN 2W776

AKRO-MILS 30210BLUE henge-/stableboks, 5-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, blå

På lager
Vare: AC3TRN Modell: 30210BLUEKryssreferanse: 2W776

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
36NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 24
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGEBlå
Høyde3 "til 4"
Innvendig bunnlengde4"
Innvendig høyde2 13 / 16 "
Innvendig lengde4 3 / 4 "
Innvendig bredde3 7 / 16 "
Lengde5 "til 6"
Lastekapasitet10 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange1
Utenfor høyde3"
Utenfor lengde5 3 / 8 "
Utenfor bredde4 1 / 8 "
Package Antall24
Bredde4 "til 5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)16.19
Skipets bredde (cm)13.03
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 30210STONE Henge-/stablebeholder, 5-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, stein | AB3MWA 1UGL9 30210STEINStone2436NOK
AKRO-MILS 30210GRØN Hang-/stablebeholder, 5-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, grønn | AC3DZH 2RV65 30210GRØNGrønn2436NOK
AKRO-MILS 30210RED Henge-/stablebeholder, 5-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, rød | AC3TKM 2W072 30210REDRød2436NOK
AKRO-MILS 30210BLACK Henge-/stablebeholder, 5-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, svart | AC9NTJ 3HRX7 30210SVARTSvart2436NOK
AKRO-MILS 30210SCLAR Henge-/stablebeholder, 5-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, klar | AD8GQX 4KER2 30210SKLARFjern2436NOK
AKRO-MILS 30210YELLO Henge-/stablebeholder, 5-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, gul | AE6ZFB 5W869 30210YELLOGul2436NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30210BLUE henge-/stableboks, 5-3/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 3 tommers høyde, blå
36NOK / enhet