Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30130RED Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød | AC3TNB 2W329

AKRO-MILS 30130RED hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød

På lager
Vare: AC3TNB Modell: 30130RØDKryssreferanse: 2W329

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
79NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGERød
Høyde4 "til 5"
Innvendig høyde4"
Innvendig lengde10 1 / 4 "
Innvendig bredde5 1 / 2 "
Lengde10 "til 12"
Lastekapasitet15 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort7
Utenfor høyde4"
Utenfor lengde11 5 / 8 "
Utenfor bredde6 5 / 8 "
Package Antall12
Bredde6 "til 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)32.07
Skipets bredde (cm)19.38
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 30130GRØN Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 4 i høyden, grønn | AB3PBY 1UMR9 30130GRØNGrønn79NOK
AKRO-MILS 30130SCLAR Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar | AD3NQD 40K441 30130SKLARFjern81NOK
AKRO-MILS 30130BLÅ Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, blå | AE6ZDW 5W841 30130BLÅBlå79NOK
AKRO-MILS 30130YELLO Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, gul | AE6ZEK 5W854 30130YELLOGul79NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30130RED hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød
79NOK / enhet