Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30094BLUE Shelf Bin, 23-5/8 Inch Length, 6-5/8 Inch Width, 6 Inch Height, Blue | AA2EKQ 10F120

AKRO-MILS 30094BLÅ hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, blå

På lager
Vare: AA2EKQ Modell: 30094BLUEKryssreferanse: 10F120

Få tak i det April 26, Fredag
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
281NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGEBlå
Høyde6 "til 8"
Innvendig høyde5 15 / 16 "
Innvendig lengde21 3 / 4 "
Innvendig bredde5"
Lengde22 "til 24"
Lastekapasitet35 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort7
Utenfor høyde6"
Utenfor lengde23 5 / 8 "
Utenfor bredde6 5 / 8 "
Package Antall10
Volum0.4 cu. ft.
Volumkapasitet0.4 cu. ft.
Bredde6 "til 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)62.55
Skipets bredde (cm)19.38
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 30094RED Shelf Bin, 23-5/8 Inch Length, 6-5/8 Inch Width, 6 Inch Height, Red | AA2EKN 10F118 30094REDRød281NOK
AKRO-MILS 30094SCLAR Shelf Bin, 23-5/8 Inch Length, 6-5/8 Inch Width, 6 inch Height, Clear | AD3NQU 40K455 30094SKLARFjern268NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30094BLÅ hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, blå
281NOK / enhet