Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30084BLÅ Hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, blå | AD3NCA 40J797

AKRO-MILS 30084BLÅ hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, blå

På lager
Vare: AD3NCA Modell: 30084BLUEKryssref: 40J797
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
405NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGEBlå
Høyde6 "til 8"
Innvendig høyde5 15 / 16 "
Innvendig lengde21 3 / 4 "
Innvendig bredde6 5 / 8 "
Lengde22 "til 24"
Lastekapasitet35 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort7
Utenfor høyde6"
Utenfor lengde23 5 / 8 "
Utenfor bredde8 3 / 8 "
Package Antall6
Volum0.54 cu. ft.
Volumkapasitet0.54 cu. ft.
Bredde8 "til 10"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.891
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)62.55
Skipets bredde (cm)23.83
HS kode3924905650
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 30084RED Hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, rød | AD3NCB 40J799 30084REDRød405NOK
AKRO-MILS 30084SCLAR Hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, klar | AD3NCC 40J801 30084SKLARFjern453NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30084BLÅ hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, blå
405NOK / enhet