Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30048BLÅ Hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, blå | AD8GTK 4KEW5

AKRO-MILS 30048BLÅ hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, blå

På lager
Vare: AD8GTK Modell: 30048BLUEKryssreferanse: 4KEW5

Få tak i det April 26, Fredag
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
144NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 8
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGEBlå
Høyde6 "til 8"
Innvendig høyde5 15 / 16 "
Innvendig lengde16 "
Innvendig bredde2 1 / 2 "
Lengde16 "til 18"
Lastekapasitet25 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort7
Utenfor høyde6"
Utenfor lengde17 7 / 8 "
Utenfor bredde4 1 / 8 "
Package Antall8
Volum0.16 cu. ft.
Volumkapasitet0.16 cu. ft.
Bredde4 "til 5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.342
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)47.94
Skipets bredde (cm)13.03
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 30048SCLAR hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, klar | AD3NQP 40K451 30048SKLARFjern193NOK
AKRO-MILS 30048RED Hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, rød | AD8GTH 4KEW3 30048REDRød144NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30048BLÅ hyllebeholder, 17-7/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, blå
144NOK / enhet