AKRO-MILS 30014SCLAR hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 11-1/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, klar | AD3NBP 40J782

AKRO-MILS 30014SCLAR hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 11-1/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, klar

På lager
Vare: AD3NBP Modell: 30014SCLARKryssref: 40J782

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

541NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGEFjern
Høyde6 "til 8"
Innvendig høyde5 15 / 16 "
Innvendig lengde21 3 / 4 "
Innvendig bredde9 1 / 2 "
Lengde22 "til 24"
Lastekapasitet35 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort7
Utenfor høyde6"
Utenfor lengde23 5 / 8 "
Utenfor bredde11 1 / 8 "
Package Antall6
Volum0.75 cu. ft.
Volumkapasitet0.75 cu. ft.
Bredde10 "til 12"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)62.55
Skipets bredde (cm)30.81
HS kode3924905650
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 30014BLÅ Hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 11-1/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, blå | AD3NBM 40J779 30014BLÅBlå489NOK
AKRO-MILS 30014RED Hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 11-1/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, rød | AD3NBN 40J781 30014REDRød489NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30014SCLAR hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 11-1/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, klar
541NOK / enhet