AKRO-MILS 13018SCLAR stablebeholder, 17-1/2 tomme lengde, 16-1/2 tomme bredde, 12-1/2 tomme høyde, klar | AA2AFR 10A165

AKRO-MILS 13018SCLAR stablebeholder, 17-1/2 tommers lengde, 16-1/2 tommers bredde, 12-1/2 tommers høyde, klar

På lager
Vare: AA2AFR Modell: 13018SCLARKryssreferanse: 10A165

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

417NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbeholder
Kapasitet1.6 cu. ft.
FARGEFjern
Høyde12 "
Innvendig høyde12 1 / 4 "
Innvendig lengde15 5 / 8 "
Innvendig bredde13 3 / 4 "
Lengde16 "til 18"
Lastekapasitet75 lb.
MaterialeIndustriell kvalitet polymerer
Utenfor høyde12 1 / 2 "
Utenfor lengde17 1 / 2 "
Utenfor topplengde17-1 / 2 "
Utenfor toppbredde16-1 / 2 "
Utenfor bredde16 1 / 2 "
Package Antall2
typenKraftig industriell bruk
Volum1.6 cu. ft.
Bredde16 "til 18"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 13018RED Stablebeholder, 17-1/2 tomme lengde, 16-1/2 tomme bredde, 12-1/2 tomme høyde, rød | AD8CWN 4HY43 13018REDRød500417NOK
AKRO-MILS 13018BLÅ stablebeholder, 17-1/2 tomme lengde, 16-1/2 tomme bredde, 12-1/2 tomme høyde, blå | AD8CWP 4HY45 13018BLÅBlå2417NOK
AKRO-MILS 13018GRÅ stablebeholder, 17-1/2 tomme lengde, 16-1/2 tomme bredde, 12-1/2 tomme høyde, grå | AD8CWQ 4HY47 13018GRÅGrå2417NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 13018SCLAR stablebeholder, 17-1/2 tommers lengde, 16-1/2 tommers bredde, 12-1/2 tommers høyde, klar
417NOK / enhet