Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 06706 Tipp-utbeholder, 6 søppelkasser, 3-3/4 tommers lengde, 23-5/8 tommers bredde, 4-1/2 tommers høyde, beige | AC8GCK 39T751

AKRO-MILS 06706 tipp ut-beholder, 6 søppelkasser, 3-3/4 tommers lengde, 23-5/8 tommers bredde, 4-1/2 tommers høyde, beige

På lager
Vare: AC8GCK Modell: 06706Kryssref: 39T751

Få tak i det April 30, tirsdag
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
625NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTips ut søppel
Bin dybde3-9 / 16 "
Søppelhøyde3 7 / 8 "
SøppeltypeTips ut
Bin bredde3 13 / 16 "
Skapets dybde3-3 / 4 "
Skapets høyde4 1 / 2 "
Skapets bredde23 5 / 8 "
Kapasitet per hylle7.98 lb.
FARGENøytral stein
FinishPulverlakk
Lastekapasitet1.33 lb.
MaterialeEffektiv polystyren
Antall skuffer eller kasser6
Package Antall1
Nivået1
Totalt antall kasser6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)62.48
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode9403708031
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
AKRO-MILS 06703 Tipp-Out Bin, 7 7/8 x 23 5/8 x 9 1/2 tomme Størrelse, Beige, Uferdig | CJ3QFQ 39T748 067031 620 NOK
RFQ
AKRO-MILS 06705 Tipp-Out Bin, 5 3/8 x 23 5/8 x 6 1/2 tomme Størrelse, Beige, Uferdig | CJ3QFR 39T750 06705697NOK
RFQ
AKRO-MILS 06704 Tipp-Out Bin, 6 3/4 x 23 5/8 x 8 1/4 tommer Størrelse, Beige, Uferdig | CJ3QFT 39T749 067041 344 NOK
RFQ
AKRO-MILS 06702 Tipp-Out Bin, 12 3/8 x 23 5/8 x 14 Tommer Størrelse, Beige | CJ3QFU 39T747 067022 560 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 06706 tipp ut-beholder, 6 søppelkasser, 3-3/4 tommers lengde, 23-5/8 tommers bredde, 4-1/2 tommers høyde, beige
625NOK / enhet