AIR HANDLER

filtre

VVS og kjøling

Sikkerhet

Malingsutstyr og forsyninger

Fasteners

VVS og kjøling filtre

Air FiltersVis alle

  • Luftfilter

    MERV-klassifiserte erstatningsfiltre designet for bruk med Honeywell, Trion og Aprilaire luftrensere for å eliminere bakterier, mugg, pollen, røyk og smuss. Har en høykapasitets plissert design for å gi en økning på 50 prosent i kvadratfot av media

  • Luftfilterpakning

    50 og 75 fot lange pakninger med lukket celle som er egnet for bruk med luftrensere for å forhindre luftlekkasje. Tåler en maksimumstemperatur på 220 grader F.

  • Karbonfiltre

    Panelluftfiltre som består av aktivt kull for å absorbere ubehagelig lukt eller røyk fra luftstrømmer i næringsbygg, datasentre eller sykehus. Har initial motstand som varierer mellom 0.25 og 0.6 tommer WC

  • Kubefiltre

    UL Class 900 listede filtre designet for å filtrere MERV 5-8 karakteriserte former, sporer, støvmidd, katt- og hundeskæl, puddingblandinger og hårspray. Har en galvanisert stålramme og syntetiske medier som kan fungere ved opptil 150 grader F

  • Elektrostatiske luftfiltre

    Vaskbare ovnfiltre som er i stand til å fjerne veldig fine partikler (3 - 10 mikron); har en sammenslåing av polyuretan-, polypropylen- og polyester mesh-lag som er dekket av aluminiumsgitter for å holde strukturen stiv

  • Utvidede overflatefiltre

    Stive / sammenleggbare filtre som brukes til å effektivt fjerne (maks. 0.95) MERV 8-14-klassifiserte Legionella, luftfukterstøv, automatisk utslipp av partikler og nebulisasjonsdråper. Funksjon mikrofiber / syntetisk medium som gir luftstrømmer opp til 625 fpm og tilbys i størrelser fra 13 til 105 sq. Ft.

  • Viftedekselfiltre

    Viftefilter av polyester, ideelt for bruk med 18 - 36 tommer luftcirkulatorer i omgivelser med en maksimumstemperatur på 180 grader F. Kom utstyrt med krok og sløyfe for enkel installasjon

  • filtre
  • Filtrer mediepads

    Filterputer av glassfiber / polyester som kan levere lufthastigheter opptil 300 fpm med filtreringseffektivitet så høyt som 60 prosent. Tilgjengelig i 10 - 48 tommer bredde varianter

  • Filtrer medieruller

    MERV-klassifiserte filterruller med en skum / polyester konstruksjon for å eliminere stoffbeskyttere, sementstøv og støvhjelpemidler med en maksimal startmotstand på 0.17 tommer WC. Utvalgte modeller er utstyrt med klebriggjørende tilsetningsstoffer for finere filtreringsjobber.

  • Holderrammer for filterpute
  • HEPA luftfiltre
  • Koblingsfiltre
  • Mini-fold filtre
  • Malersamlerfilterputer
  • Panelfiltre
  • Panelholderklemmer
  • Plisserte luftfiltre
  • Pocket Air -filtre
  • Luftfiltre i polyester og glassfiber
  • Stålfiltre
  • Trim-to-Fit-filtre

Om AIR HANDLER

Air Handler, et Grainger-merke, er en ledende produsent av filtre for HVAC-enheter som brukes i helsevesenet, næringsmiddelindustrien og telekommunikasjonsindustrien. Produktkatalogen inkluderer plisserte luftfiltre, lenkefiltre, lommeluftfiltre, utvidede overflatefiltre, karbonfiltre, panelfiltre og luftrensere. Merkets luftrensere er designet for å holde luften sunn og luktfri og er i stand til å generere 2000 cfm luftstrøm. Disse rengjøringsmidlene har en filtervurdering på 0.3 mikron og en maksimal filtreringseffektivitet på 0.65. Viftedekselfiltre fra Air Handler har polyesterkonstruksjon og er designet for å filtrere ut støvmidd, slipestøv, spraymaling, tekstilfibre og teppefibre. Disse er utstyrt med en krok-og-løkke-lukking for enkel installasjon og er ideelle for bruk med 18 - 36 tommers luftsirkulatorer. Velg mellom et bredt utvalg av luftfiltre, tilgjengelig i forskjellige dimensjoner, filtereffektivitet (25 % - 95 %) og syntetiske materialer, på Raptor Supplies.

Merke eksklusive produkter