Kompakte lysrør (CFL)

filtre

GE LIGHTING -

Innskrudde CFL-er

StilModellLumenPæretoneFarge Temp.Maks. Total lengdeGjennomsnittlige lumenSamlet lampeformWattsOpprinnelige lumenPris (eks. mva)
AFLE11 / 2 / A19 / XL500Myk hvit2700K4.25 "400A1150019NOK
BFLE15 / 2 / R30 / D / CD650Dagslys6500K5.5 "520R15650-
RFQ
GE LIGHTING -

Plug-in CFL, T5

StilModellLampetoneGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLumenMaks. Total lengdeGjennomsnittlige lumenMin. Starter temp.StarttypePris (eks. mva)
AF18BX / SPX41Kul10,000 hr.10,000 hr.120010.5 "108025 Grader FForvarm248NOK
AF55BX / SPX41Kul20,000 hr.20,000 hr.480020 11 / 16 "-77 Grader FRapid266NOK
AF40 / 25BX / SPX41 / IS / WMKul20,000 hr.20,000 hr.260021.5 "229050 Grader FInstant62NOK
AF40 / 30BX / SPX41Kul20,000 hr.20,000 hr.315022.5 "284050 Grader FRapid268NOK
AF50BX / SPX41 / RSKul14,000 hr.14,000 hr.400022.5 "340032 Grader FRapid-
RFQ
AF39BX / SPX41 / RSKul12,000 hr.12,000 hr.285016.5 "251010 Grader FRapid255NOK
AF55BX / SPX35Nøytral20,000 hr.20,000 hr.480020 11 / 16 "-77 Grader FRapid143NOK
AF18BX / SPX35Nøytral10,000 hr.10,000 hr.120010.5 "108025 Grader FForvarm271NOK
AF39BX / SPX35 / RSNøytral12,000 hr.12,000 hr.285016.5 "251077 Grader FRapid255NOK
AF40 / 25BX / SPX35 / IS / WMNøytral20,000 hr.20,000 hr.260021.5 "229050 Grader FInstant209NOK
AF40 / 30BX / SPX35Nøytral20,000 hr.20,000 hr.315022.5 "284050 Grader FRapid219NOK
AF18BX / SPX30Myk hvit10,000 hr.10,000 hr.120010.5 "108025 Grader FForvarm187NOK
AF40 / 25BX / SPX30 / IS / WMMyk hvit20,000 hr.20,000 hr.260021.5 "229050 Grader FInstant23NOK
AF40 / 30BX / SPX30Myk hvit20,000 hr.20,000 hr.315022.5 "284050 Grader FRapid218NOK
AF39BX / SPX30 / RSMyk hvit12,000 hr.12,000 hr.285016.5 "251077 Grader FRapid137NOK
DAZOR -

Dobbeltrør CFL 18W

StilModellPære livCCTFarge Temp.LampetypeLengdePris (eks. mva)
A18W-FSB10000 timer5000KFull SpectrumCFL7"203NOK
RFQ
B18W-4112000 timer4100KKul hvitfluorescent9"203NOK
GE LIGHTING -

Ecolux-serien, plug-in Cfl, T4

StilModellOpprinnelige lumenGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLampebetegnelseLampetoneLampetypeLumenMaks. Total lengdePris (eks. mva)
AF13DBX23 / 827 / ECO81010,000 hr.10,000 hr.F13DBX23 / ECOMyk hvitDobbeltrør8104 27 / 32 "163NOK
BF13DBX23 / 835 / ECO81010,000 hr.10,000 hr.F13DBX23 / ECONøytralDobbeltrør8104 27 / 32 "138NOK
BF13DBX23 / 841 / ECO81010,000 hr.10,000 hr.F13DBX23 / ECOKulDobbeltrør8104 27 / 32 "148NOK
BF13DBX23 / 830 / ECO81010,000 hr.10,000 hr.F13DBX23 / ECOMyk hvitDobbeltrør8104 27 / 32 "-
RFQ
CF13BX / 835 / ECO82510,000 hr.10,000 hr.F13BX / ECONøytralEnkelt Tube8257.25 "64NOK
CF13BX / 830 / ECO82510,000 hr.10,000 hr.F13BX / ECOMyk hvitEnkelt Tube8257.25 "-
RFQ
CF13BX / 841 / ECO82510,000 hr.10,000 hr.F13BX / ECOKulEnkelt Tube8257.25 "60NOK
CF13BX / 827 / ECO82510,000 hr.10,000 hr.F13BX / ECOMyk hvitEnkelt Tube8257.25 "60NOK
DF13DBX / 827 / ECO4P90012,000 hr.12,000 hr.F13DBX / ECO4PMyk hvitDobbeltrør9005"137NOK
BF13DBX / 835 / ECO90010,000 hr.10,000 hr.F13DBX / ECONøytralDobbeltrør9005.25 "10NOK
DF13DBX / 835 / ECO4P90012,000 hr.12,000 hr.F13DBX / ECO4PNøytralDobbeltrør9005"129NOK
DF13DBX / 841 / ECO / 4P90012,000 hr.12,000 hr.F13DBX / ECO4PKulDobbeltrør9005"155NOK
BF13DBX / 841 / ECO90010,000 hr.10,000 hr.F13DBX / ECOKulDobbeltrør9005.25 "36NOK
DF13DBX / 830 / ECO4P90012,000 hr.12,000 hr.F13DBX / ECO4PMyk hvitDobbeltrør9005"124NOK
BF13DBX / 830 / ECO90010,000 hr.10,000 hr.F13DBX / ECOMyk hvitDobbeltrør9005.25 "-
RFQ
EF18DBX / 841 / ECO120010,000 hr.10,000 hr.F18DBX / ECOKulDobbeltrør12006"149NOK
EF18DBX / 830 / ECO120010,000 hr.10,000 hr.F18DBX / ECOMyk hvitDobbeltrør12006"-
RFQ
EF18DBX / 827 / ECO120010,000 hr.10,000 hr.F18DBX / ECOMyk hvitDobbeltrør12006"149NOK
EF18DBX / 835 / ECO120010,000 hr.10,000 hr.F18DBX / ECONøytralDobbeltrør12006"145NOK
FF18DBX / 827 / ECO4P125012,000 hr.12,000 hr.F18DBX / ECO4PMyk hvitDobbeltrør12505.75 "163NOK
FF18DBX / 830 / ECO4P125012,000 hr.12,000 hr.F18DBX / ECO4PMyk hvitDobbeltrør12505.75 "166NOK
FF18DBX / 841 / ECO4P125012,000 hr.12,000 hr.F18DBX / ECO4PKulDobbeltrør12505.75 "147NOK
FF18DBX / 835 / ECO4P125012,000 hr.12,000 hr.F18DBX / ECO4PNøytralDobbeltrør12505.75 "156NOK
BF26DBX / 841 / ECO171010,000 hr.10,000 hr.F26DBX / ECOKulDobbeltrør17106.625 "128NOK
BF26DBX / 835 / ECO171010,000 hr.10,000 hr.F26DBX / ECONøytralDobbeltrør17106.625 "128NOK
DAZOR -

Dobbeltrør CFL 13W

StilModellCCTFarge Temp.LengdeLumenPris (eks. mva)
A13W-353500KVarm hvit7"825203NOK
RFQ
B13W-414100KKul hvit7"825203NOK
RFQ
C13W-51-FSB5100KNaturlig lys7 1 / 2 "900203NOK
RFQ
SHAT-R-SHIELD -

Innskruet CFL, T3

StilModellSakLampebetegnelseLampetypeLumenMaks. Total lengdeSamlet lampeformWattsPris (eks. mva)
A29WA19CL 2CTHalogenlampe29WA19 / HAL / CLhalogen3804.125 "A29180NOK
B43A19 CL2CTHalogenlampe43WA19 / HAL / CLhalogen7504.125 "A43222NOK
CCFL-EL 14W / MINI TWIST / 27KSkru inn CFL14CFL / 27Spiral-4.437 "Spiral14109NOK
PHILIPS -

Kompakte lysrørarmaturer

StilModellLumenTotal lengdeVurdert livSpenningWattsPris (eks. mva)
A16.6A19/LED/927/P/E26/ND 6/1FB T20-----96NOK
B9.5A19/LED/927/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20-----102NOK
CSBC-EL/mdTQS 9W T2 6/1550 lm3 3 / 8 "10000 timer.110V til 127V AC9W290NOK
RFQ
CEL/mdT2 18W1250 lm1 / 8 "10000 timer.120V AC18W-
RFQ
CBC-EL/mdTQ 23W T2 4PK1600 lm1 / 8 "12000 timer.120V AC23W-
RFQ
GE LIGHTING -

Skru inn Cfl Ikke dimbar 2700k 6000 Hr.

ModellSakPris (eks. mva)
FLE9/2/CAC/827AD2ZBG22NOK
DAZOR -

Dual Tube CFL, 13W, 4100K, Cool White

ModellSakPris (eks. mva)
PL13W-41-4PINAG7HDE248NOK
DAZOR -

CFL -pære, 8.5 W, LED -dimbar, 4000K

ModellSakPris (eks. mva)
7MR16/F25-4000CF4FEG608NOK
Se detaljer
PHILIPS -

Skru inn Cfl-pære, spiral, 900 lumen, 13W

ModellSakPris (eks. mva)
EL/mdTQ 13W T2CH6PCF84NOK
Se detaljer
GE LIGHTING -

Cfl Lampe 42w Triple Bx 4 Pin 5000k Eco

ModellSakPris (eks. mva)
F42TBX/850/A/ECOAB6RZT-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?