ADVANCE TABCO D-30-IBL Ice Bin, Drop-In, 62-Lb Ice Capacity, 27 X 18 X 14 inch D Total Size

På lager
Vare: CD7QRH Modell: D-30-IBL

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 566 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsbeholder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.9
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)45.72

Produktvarianter

ProduktModellPris
ADVANCE TABCO D-12-IBL Isbeholder, Drop-In, 23-Lb iskapasitet, 12 X 18 X 14 tommer D Totalstørrelse | CD7QRA D-12-IBL7 693 NOK
ADVANCE TABCO D-24-IBL Isbeholder, Drop-In, 50-Lb iskapasitet, 21 X 18 X 14 tommer D Totalstørrelse | CD7QRC D-24-IBL8 438 NOK
ADVANCE TABCO D-24-IBL-7 isbeholder, drop-in, 50-Lb iskapasitet, 21 X 18 X 14 tommer D Samlet størrelse | CD7QRD D-24-IBL-719 854 NOK
ADVANCE TABCO D-30-IBL-7 isbeholder, drop-in, 62-Lb iskapasitet, 27 X 18 X 14 tommer D Samlet størrelse | CD7QRJ D-30-IBL-723 771 NOK
ADVANCE TABCO D-36-IBL Isbeholder, Drop-In, 75-Lb iskapasitet, 33 X 18 X 14 tommer D Totalstørrelse | CD7QRL D-36-IBL11 803 NOK
ADVANCE TABCO D-36-IBL-7 isbeholder, drop-in, 75-Lb iskapasitet, 33 X 18 X 14 tommer D Samlet størrelse | CD7QRM D-36-IBL-725 188 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO D-30-IBL Ice Bin, Drop-In, 62-Lb Ice Capacity, 27 X 18 X 14 inch D Total Size
10 566 NOK / enhet