ACUITY LITHONIA OLWX2 LED 90W 50K 120 PE DDB LED Veggpakke 88 Watt 7126 lumen 120VAC 5000K | AH8GMW 38RZ80

LITHONIA LIGHTING OLWX2 LED 90W 50K 120 PE DDB LED Veggpakke 88 Watt 7126 lumen 120VAC 5000K

På lager
Vare: AH8GMW Modell: OLWX2 LED 90W 50K 120 PE DDBKryssreferanse: 38RZ80

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 702 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED veggpakke
Farge Temp.5000K
SFI70
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseDesignLights Consortium (DLC)
Høyde12.75 "
HusfinishMørk bronse
Housing MaterialStøpt aluminium
IP Rating66
Lengde14.5 "
Lens MaterialGlass
Lumen7126
Lumens per watt81.0
Driftstemp. Område0 grader til 40 grader C
Vurdert liv100,000 hr.
Anbefalt monteringshøyde15 til 30 fot
Spenning120
Garanti5 år.
Watts88
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.1174
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)44.7
Skipets bredde (cm)38.86
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Dusk to Dawn

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLWX2 LED 90W 50K 120 PE DDB LED Veggpakke 88 Watt 7126 lumen 120VAC 5000K
2 702 NOK / enhet