Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABUS 74/40 KA BLÅ Lockout Hengelås Aluminium Blå 1-7/16inl | AG6DCX 35MD29

ABUS 74/40 KA BLÅ Lockout Hengelås Aluminium Blå 1-7/16inl

På lager
Vare: AG6DCX Modell: 74/40 KA BLÅKryssreferanse: 35MD29

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
193NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
KroppsfargeBlå
Kroppshøyde1.75 "
Kroppslengde1.75 "
Body MaterialAluminum
Kroppens tykkelse51 / 64 "
Kroppsbredde1.5 "
StøtfangerfargeBlå
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseValidering av UL-miljøkrav
Nøkkel Typealike
Låsemekanisme6-pinners sylinder
Master KeyedNei
Antall nøkler1
Antall pins6
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1.5 "
SjakkelmaterialePlast innkapslet stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8301108000

Produktvarianter

ProduktModellNøkkel TypeKroppsfargeKroppshøydeSjakkelhøydeKroppslengdeKroppens tykkelseKroppsbreddeStøtfangerfargepk. Antall.Pris
ABUS 74LB/40 KD GUL Lockout Hengelås Gul nøkkel Annen | AG6DBW 35MD45 74LB / 40 KD GULUlikeGul3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Gul1211NOK
ABUS 74LB/40 KD GRØN Lockout Hengelås Grønn nøkkel Annen | AG6DBX 35MD46 74LB / 40 KD GRØNNUlikeGrønn3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Grønn1211NOK
ABUS 74LB/40 KD LILLA Lockout Hengelås Lilla nøkkel forskjellig | AG6DBY 35MD47 74LB / 40 KD LILLEUlikePurple3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "Purple1232NOK
ABUS 74LB/40 KD ORANGE Lockout Hengelås Oransje nøkkel Forskjellig | AG6DBZ 35MD48 74LB / 40 KD ORANGEUlikeoransje3"1.5 "3"51 / 64 "1.5 "oransje1232NOK
ABUS 74/40 KD RØD Lockout Hengelås Aluminium Rød 1/4 In. | AG6DCM 35MD20 74/40 KD RØDUlikeRød1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "Rød1191NOK
ABUS 74/40 KD BLÅ Lockout Hengelås Aluminium Blå 1/4 In. | AG6DCN 35MD21 74/40 KD BLÅUlikeBlå1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "Blå1191NOK
ABUS 74/40 KD GRØN Lockout Hengelås Aluminium Grønn 1/4 In. | AG6DCP 35MD22 74/40 KD GRØNNUlikeGrønn1.75 "1.5 "1.75 "51 / 64 "1.5 "Grønn1191NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABUS 74/40 KA BLÅ Lockout Hengelås Aluminium Blå 1-7/16inl
193NOK / enhet