Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M R/Y+Mannen Wire Connector Rød/gul, 500 Pk | AA9JXU 1DLZ5

3M R/Y+Mannen Wire Connector Rød/gul, 500 Pk

På lager
Vare: AA9JXU Modell: R/Y+kanneKryssreferanse: 1DLZ5

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 960 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwist On Wire-kontakt
FARGERød / Gul
Høyde0.76 "
Lengde1.17 "
Maks. Spenning600
Maks. Wire Kombinasjon2
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Wire Kombinasjon2
Min. Ledningsstørrelse18AWG
typenMetalltråd
LedningstypeSolid og strandet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.93
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8546900000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Erstatter røde og gule kontakter

Produktvarianter

ProduktModellMin. LedningsstørrelseFARGEDirigentstørrelsetypenBreddeLedningstypeConnector TypeHøydePris
3M T/R+ Box Wire Connector Tan/rød, 100 Pk | AA9JXK 1DLY6 T / R + boks18AWGBrun / rød-Metalltråd0.76 "Solid og strandet-0.76 "428NOK
3M T/Y+Box Wire Connector Tan/gul, 100 Pk | AA9JXL 1DLY7 T / Y + boks22AWGBrun / gul-Metalltråd0.49 "Solid og strandet-0.76 "304NOK
3M O/B+Box Wire Connector Oransje/blå, 100 Pk | AA9JXM 1DLY8 O / B + boks22AWGOrange / Blå-Metalltråd0.49 "Solid og strandet-0.76 "343NOK
3M R/Y+Box Wire Connector Rød/gul, 100 Pk | AA9JXN 1DLY9 R / Y + boks18AWGRød / Gul-Metalltråd0.76 "Solid og strandet-0.76 "517NOK
3M B/G+Box Wire Connector Blå/grå, 50 Pk | AA9JXP 1DLZ1 B / G + boks14AWGBlå / Grå-Metalltråd1.12 "Solid og strandet-0.76 "760NOK
3M T/R+Jug Wire Connector Tan/rød, 750 Pk | AA9JXQ 1DLZ2 T / R + kanne18AWGBrun / rød-Metalltråd-Solid og strandet-0.76 "2 559 NOK
3M T/Y+Mannen Wire Connector Tan/Yellow Mug, 500 Pk | AA9JXR 1DLZ3 T / Y + kanne22AWGBrun / gul-Metalltråd0.49 "Solid og strandet-0.76 "1 335 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M R/Y+Mannen Wire Connector Rød/gul, 500 Pk
1 960 NOK / enhet