Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MVU14-250DMX Hann frakobling Blå 16 Til 14 Awg, 100 Pk | AA8TMN 1A092

3M MVU14-250DMX Hann frakobling blå 16 til 14 Awg, 100 Pk

På lager
Vare: AA8TMN Modell: MVU14-250DMXKryssreferanse: 1A092

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
1 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann koble fra
Fat Inside Dia.0.085 "
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt kobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonDelvis
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.93 "
SømButted
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTilkoblingsmaterialeMaks. SpenningTotal lengdeFanestørrelseWire RangePris
3M MVU18-187DMX Hann frakobling Rød 22 Til 18 Awg, 100 Pk | AA9JYE 1DMA1 MVU18-187DMX0.08 "RødTinnbelagt kobber600V0.85 "0.187 x 0.020 "22 til 18 AWG782NOK
3M MVU14-187DMX Hann frakobling Blå 16 Til 14 Awg, 100 Pk | AA9JYF 1DMA2 MVU14-187DMX0.08 "BlåTinnbelagt kobber600V0.85 "0.187 x 0.020 "16 til 14 AWG1 051 NOK
3M MVU14-250DMK Hann frakobling Blå 16 Til 14 Awg, 1000 Pk | AB9KWE 2DRK7 MVU14-250DMK0.085 "BlåTinnbelagt kobber600V0.93 "0.250 x 0.032 "16 til 14 AWG5 967 NOK
3M MTV10-250Q Male Disconnect Yellow 12 - 10 Awg, 25 Pk | AF8DWF 25AZ84 MTV10-250Q0.15 "GulElektrotinbelagt kobber1000V1.05 "0.032 "x 0.250"12 til 10 AWG200NOK
3M MTV14-250Q Male Disconnect Blue 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF8EAA 25AZ86 MTV14-250Q0.085 "BlåElektrotinbelagt kobber1000V0.95 "0.032 "x 0.250"16 til 14 AWG203NOK
3M MTV18-250Q Hann frakobling Rød 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8EAC 25AZ88 MTV18-250Q0.065 "RødElektrotinbelagt kobber1000V0.95 "0.032 "x 0.250"22 til 18 AWG177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MVU14-250DMX Hann frakobling blå 16 til 14 Awg, 100 Pk
1 051 NOK / enhet