Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MVU14-187DFX Hunn frakobling Blå 16 Til 14awg, 100 Pk | AA8TMP 1A093

3M MVU14-187DFX Hunn frakobling Blå 16 Til 14awg, 100 Pk

På lager
Vare: AA8TMP Modell: MVU14-187DFXKryssreferanse: 1A093

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
629NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig frakobling
Fat Inside Dia.0.085 "
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt kobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonDelvis
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.78 "
SømButted
Fanestørrelse0.187 x 0.020 "
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTilkoblingsmaterialeTotal lengdeSømFanestørrelseWire RangePris
3M MVU18-187DFX Hunn frakobling Rød 22 Til 18 Awg, 100 Pk | AA9JYG 1DMA3 MVU18-187DFX0.085 "RødTinnbelagt kobber0.78 "Butted0.187 x 0.020 "22 til 18 AWG631NOK
3M MVI10-250DFK Hun-frakobling Gul 12 Til 10awg, 500 Pk | AC2FHC 2JLC7 MVI10-250DFK0.128 "GulTinnbelagt kobber0.95 "loddet0.250 x 0.032 "12 til 10 AWG4 834 NOK
3M MVU10-375DFK Hunn frakobling Gul 12 Til 10awg, 500 Pk | AC2FLH 2JLV6 MVU10-375DFK0.175 "GulTinnbelagt kobber1.23 "Butted0.375 x 0.050 "12 til 10 AWG5 246 NOK
3M MVU14-250DFX Hunn frakobling Blå 16 Til 14awg, 100 Pk | AE2EWD 4X315 MVU14-250DFX0.08 "BlåTinnbelagt kobber0.87 "Butted0.250 x 0.032 "16 til 14 AWG618NOK
3M FDV10-250Q Hun Frakobling Gul 12 - 10awg, 25 Pk | AF7QQH 22FX45 FDV10-250Q0.128 "GulTinnbelagt messing0.95 "Butted0.020 "x 0.110"12 til 10 AWG241NOK
3M FDV14-187Q Hunn frakobling Blå 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF7QQJ 22FX46 FDV14-187Q0.08 "BlåTinnbelagt messing0.87 "Butted0.032 "x 0.187"16 til 14 AWG180NOK
3M FDV14-250Q Hunn frakobling Blå 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF7QQK 22FX47 FDV14-250Q0.08 "BlåTinnbelagt messing0.87 "Butted0.032 "x 0.250"16 til 14 AWG180NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MVU14-187DFX Hunn frakobling Blå 16 Til 14awg, 100 Pk
629NOK / enhet