Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MU8-14RHT/SK Ringterminal Bare Butted 8 Awg, 200 Pk | AC2FBB 2JJT7

3M MU8-14RHT/SK Ringterminal Bare Butted 8 Awg, 200 Pk

På lager
Vare: AC2FBB Modell: MU8-14RHT/SKKryssref: 2JJT7
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
1 721 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
FargekodeNaken
TilkoblingsmaterialeForniklet stål
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.900 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.95 "
SømButted
Stud størrelse1 / 4 "
Terminalforbindelsecrimp
Terminaltypestandard
Wire Range8AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseFargekodeTilkoblingsmaterialeTerminaltypeTilkoblingstypeIsolasjonstypeMaks. Temp.Total lengdePris
3M M8-10R/SK Ringterminal Bare Loddet 8 Awg, 200 Pk | AC2FBF 2JJU6 M8-10R / SK#10NakenKobberstandardcrimpIkke-isolert347 Grader F0.95 "3 076 NOK
3M M8-14R/SK Ringterminal Bare Loddet 8 Awg, 200 Pk | AC2FBJ 2JJV1 M8-14R / SK1 / 4 "NakenKobberstandardcrimpIkke-isolert347 Grader F0.95 "3 153 NOK
3M M8-38RK Ringterminal Bare Loddet 8 Awg, 200 Pk | AC2FBM 2JJV5 M8-38rk3 / 8 "NakenKobberstandardcrimpIkke-isolert347 Grader F1.06 "3 248 NOK
3M MN8-10R/SK Ringterminal Rød Loddet 8 Awg, 200 Pk | AC2FBT 2JJW4 MN8-10R / SK#10RødKobberstandardcrimpnylon221 Grader F1.26 "2 560 NOK
3M MN8-14R/SK Ringterminal Rød Loddet 8 Awg, 200 Pk | AC2FBU 2JJW8 MN8-14R / SK1 / 4 "RødKobberstandardcrimpnylon221 Grader F1.26 "2 560 NOK
3M M8-516RK Ringterminal Bare Loddet 8 Awg, 200 Pk | AC2FBX 2JJX3 M8-516rk5 / 16 "NakenKobberstandardcrimpIkke-isolert347 Grader F1.06 "3 351 NOK
3M MN8-516RK Ringterminal Rød Loddet 8 Awg, 200 Pk | AC2FCA 2JJY2 MN8-516RK5 / 16 "RødKobberstandardcrimpnylon221 Grader F1.380 "5 080 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MU8-14RHT/SK Ringterminal Bare Butted 8 Awg, 200 Pk
1 721 NOK / enhet