Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MNU14-187DMIX Male Disconnect Blue 16 Til 14 Awg, 100 Pk | AD2DYQ 3NLW2

3M MNU14-187DMIX Male Disconnect Blue 16 Til 14 Awg, 100 Pk

På lager
Vare: AD2DYQ Modell: MNU14-187DMIXKryssreferanse: 3NLW2

Få tak i det April 30, tirsdag
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
1 238 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann koble fra
Fat Inside Dia.0.08 "
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt kobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeNylon, full
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.87 "
SømButted
Fanestørrelse0.187 x 0.020 "
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeFanestørrelseWire RangePris
3M MNU18-187DMIX Male Disconnect Red 22 Til 18 Awg, 100 Pk | AD2DYP 3NLW1 MNU18-187DMIX0.08 "Rød0.87 "0.187 x 0.020 "22 til 18 AWG1 748 NOK
3M MNU10-250DMIX Male Disconnect Yellow 12 Til 10 Awg, 50 Pk | AE7DJE 5X429 MNU10-250DMIX0.15 "Gul1.05 "0.250 x 0.032 "12 til 10 AWG538NOK
3M MNU18250DMIX Male Disconnect Rød 22 Til 18 Awg, 50 Pk | AE7NHX 5ZNT3 MNU18250DMIX0.065 "Rød0.95 "0.250 x 0.032 "22 til 18 AWG398NOK
3M MNU14250DMIX Male Disconnect Blue 16 Til 14 Awg, 50 Pk | AE7NHY 5ZNT4 MNU14250DMIX0.085 "Blå0.95 "0.250 x 0.032 "16 til 14 AWG405NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MNU14-187DMIX Male Disconnect Blue 16 Til 14 Awg, 100 Pk
1 238 NOK / enhet