Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MNHU18-250DMIX Hann frakobling Rød 22 Til 18 Awg, 25 Pk | AC9PXM 3HY90

3M MNHU18-250DMIX hannkopling rød 22 til 18 Awg, 25 Pk

På lager
Vare: AC9PXM Modell: MNHU18-250DMIXKryssreferanse: 3HY90
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
628NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann koble fra
Fat Inside Dia.0.065 "
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt kobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonstypeKrympekryss nylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.2 "
SømButted
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTilkoblingsmaterialeWire RangePris
3M MNHU14-250DMIX Hann frakobling Blå 16 Til 14 Awg, 25 Pk | AC9PXL 3HY89 MNHU14-250DMIX0.085 "BlåTinnbelagt messing16 til 14 AWG607NOK
3M MNHU10-250DMIX Hann frakobling Gul 12 Til 10 Awg, 25 Pk | AC9XCM 3LB48 MNHU10-250DMIX0.15 "GulTinnbelagt messing12 til 10 AWG781NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MNHU18-250DMIX hannkopling rød 22 til 18 Awg, 25 Pk
628NOK / enhet